Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U51017.050.0200 Tapa Cıvatası, 1/2-20 Diş Boyutu, 18-8 Sınıf, 10PK | CG8RZV 41UH57

FABORY U51017.050.0200 Kılavuz Cıvatası, 1/2-20 Diş Ebat, 18-8 Kalite, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8RZV Model: U51017.050.0200Çapraz Referans: 41UH57

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€72.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu1 / 2 "-20
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu2
BitişSade
sınıf18-8
Baş yüksekliği11 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.75 "
uzunluk2 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiHRB95 ila HRC32
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNF (İnce)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.69
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U51017.050.0200 Kılavuz Cıvatası, 1/2-20 Diş Ebat, 18-8 Kalite, 10PK
€72.77 / paket