FABORY U51090.056.0001 Kontra Somun, 9/16-12 Diş Ebat, 316 Kalite
Madde: CG8TAR
Model: U51090.056.0001Çapraz Referans: 41VL46
€11.34 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Reçel Somun |
Temel malzeme | Paslanmaz çelik |
Dia./Thread Boyutu | 9 / 16 "-12 |
Bağlantı Elemanı Kaplaması | Sade |
Bitiş | Sade |
sınıf | 316 |
Yükseklik | 0.301 içinde 0.324 içinde |
Somun türü | Reçel Somun |
Standart | ASME B18.2.2 |
stil | Reçel Somun |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Yönü | Sağ el |
Konu Türü | UNC (Kaba) |
genişlik | 0.861 ila 0.875 inç |
Anahtar Boyutu | içinde 7 / 8 |
Menşe Ülkesi | Değişir |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00