FABORY U51431.012.0062 Spring Pin, 0.130-0.136 Inch Dia. Range, 1/8 Inch Nominal Dia., 420 Grade | CG8TQH 41LZ45

FABORY U51431.012.0062 Yaylı Pim, 0.130-0.136 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, 420 Kalite

Öğe: CG8TQH Model: U51431.012.0062Çapraz Referans: 41LZ45
€11.36 / Adet
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)0.130-0.136 "
Temel malzemePaslanmaz çelik
Pah Çapı0.121 "
Pah Uzunluğu Referansı0.044 "
Çift Kesme Dayanımı (Lbs.)2,000 Lbs.
Bağlantı Elemanı Uzunluğu5/8
sınıf420
uzunluk5 / 8 "
Nominal çap1 / 8 "
Dış Çap.1 / 8 "
Pin türüSarmal
StandartASME B18.8.2
Ölçüm Sistemiİnç

Nakliye Bilgisi:

Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerçek Dia. (En az en çok)Temel malzemePah ÇapıPah Uzunluğu (Maks.)Pah Uzunluğu (Min.)Pah Uzunluğu ReferansıÇift Kesme Dayanımı (Lbs.)Bağlantı Elemanı KaplamasıÜcret
FABORY U39100.007.0043 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPJ 41LN70 U39100.007.00430.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€7.10
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.007.0150 Yaylı Pim, 0.083-0.086 İnç Çap. Aralık, 5/64 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PPY 41LN83 U39100.007.01500.083-0.086 "Çelik0.075 "0.032 "0.008 "-800 Lbs.Sade€11.74
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0050 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQE 41LN89 U39100.009.00500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€7.73
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0125 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQQ 41LN99 U39100.009.01250.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€11.55
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0137 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQR 41LP01 U39100.009.01370.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.91
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.009.0150 Yaylı Pim, 0.099-0.103 İnç Çap. Aralık, 3/32 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQT 41LP02 U39100.009.01500.099-0.103 "Çelik0.091 "0.038 "0.008 "-1,150 Lbs.Sade€12.81
TEKLİF TALEBİ
FABORY U39100.012.0031 Yaylı Pim, 0.131-0.135 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, Yay Çeliği Sınıfı | CG8PQU 41LP03 U39100.012.00310.131-0.135 "Çelik0.122 "0.044 "0.008 "-1,875 Lbs.Sade€4.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U51431.012.0062 Yaylı Pim, 0.130-0.136 İnç Çap. Aralık, 1/8 İnç Nominal Çap, 420 Kalite
€11.36 / Adet