Fabory U55010.031.0350 | Tap Cıvatası, 5/16-18 Diş Boyutu, 316 Sınıf, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FABORY U55010.031.0350 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8UNE 41UH78

FABORY U55010.031.0350 Kılavuz Cıvata, 5/16-18 Diş Boyu, 316 Kalite, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8UNE Model: U55010.031.0350Çapraz Referans: 41UH78
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
€57.91 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Musluk Cıvatası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread Boyutu5 / 16 "-18
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
Bağlantı Elemanı Uzunluğu3 1 / 2
BitişSade
sınıf316
Baş yüksekliği7 / 32 "
kafa TipiBüyü
Kafa Genişliği0.5 "
uzunluk3 1 / 2 "
Prova Yükü85,000 psi
Rockwell SertliğiHRB95 ila HRC32
Vida tipiHex Tap Cıvatası
StandartASME B18.2.1
Ölçüm Sistemiİnç
Gerilme direnci100 ila 150 KSI
Konu YönüSağ el
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüUNC (Kaba)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.92
Menşe ÜlkesiDeğişir

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FABORY U55010.031.0350 Kılavuz Cıvata, 5/16-18 Diş Boyu, 316 Kalite, 25PK
€57.91 / paket