WESCO Pompaları
stil | Model | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Islanan Malzemeler | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272210 | - | 60.343 " | 14 " | 15.875 " | Neopren | €141.49 | |
B | 440017 | alüminyum | 56.25 " | 9.5 " | 9.437 " | - | €213.40 | |
B | 272212 | Dökme Demir ve Çelik | 56.25 " | 14 " | 9.437 " | Dökme Demir, Çelik, Fenolik | €225.94 | |
C | 270021 | Dökme Demir ve Çelik | 56.25 " | 8.75 " | 9.437 " | Dökme Demir, Çelik, Fenolik | €137.63 |
Pompalar
Wesco varil pompaları, bir yağ varilinin içeriğini aktarır veya boşaltır. Bu pompalar, tamburun dibine ulaşmak için 3 parçalı bir emiş borusuna ve içindekileri çıkarmak için bir döner kola sahiptir. Seçili modeller, çalışma alanını temiz tutmak için dökülmeyi önleyen bir plaka ve içeriği dağıtmak için bir manivela kolu ile donatılmıştır. Üzerinde dökme demir ve alüminyum varyantları bulunan çok çeşitli varil pompaları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kanal ve Bez Bantlar
- Batan Kesiciler Die
- Tungsten Elektrotlar
- filtre
- Hidrolik Akümülatör
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Basma Düğmeleri
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- vibratör
- Beton Testi
- SMITH BEARING Kam Takipçi Saplaması
- E JAMES & CO Kenar Epdm 5/8 İnç 100 Feet Uzunluk Siyah
- EXTRACT-ALL Aspiratör Kolları
- DAYTON NG Pilot Brülörler
- MILLER - WELDCRAFT Güç Kablosu, Kauçuk
- TOUGH GUY Çatı Fırçası
- MICRO 100 90 Derece Yarıçaplı İçbükey Sol El Kaynaklı Şekillendirme Aleti
- VULCAN HART Gösterge Işığı, Kırmızı
- SPEARS VALVES True Union 2000 Serisi Küresel Vana Conta Taşıyıcı Aletler
- DINEX Kupalar