Facom Fa-189.17avse | Yalıtımlı Pense 6-1/2 İnç 1-25/32 İnç Çene | 32h707 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FACOM FA-189.17AVSE İzoleli Pense 6-1 / 2 İnç 1-25 / 32 İnç Çene | AC4ZYK 32H707

FACOM FA-189.17AVSE İzoleli Pense 6-1/2 İnç 1-25/32 İnç Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZYK Modeli: FA-189.17AVSEÇapraz Referans: 32H707
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
€121.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Pense
Kesme Kapasitesi / Malzemesi1-5 / 16 "Kablo
Keskin kenarStandart
Renk TaşıPortakal
Kolu tipiİzoleli
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 25 / 32 "
Çene Genişliği1 5 / 16 "
MalzemeBi-Malzeme
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-5 / 16 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6.5 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 16 "
Voltaj derecesi1000V

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKesme Kapasitesi / MalzemesiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeMaks. Alan sayısı Çene AçmaÜcret
FACOM FA-188.16AVSE Katı Mafsallı Penseler 6-1 / 2 İnç 1-31 / 32in Çene | AC4ZYD 32H701 FA-188.16AVSE1-15 / 32 "Kablo1 31 / 32 "1 15 / 32 "Çelik1-15 / 32 "€95.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FACOM FA-189.17AVSE İzoleli Pense 6-1/2 İnç 1-25/32 İnç Çene
€121.35 / Adet