Facom Araçları Distribütörleri | Raptor Supplies Türkiye

FACOM

Facom, 1918'den beri havacılık, otomotiv, tarım, açık deniz, denizcilik, elektrik ve demiryolu endüstrilerinde onarım ve bakım uygulamaları için el aletleri üretmektedir. Devamını Oku

filtre

El Aletleri

İşleme

El Aletleri filtre

AnahtarlarHepsini gör

  • Ayarlanabilir Anahtarlar

    Yalıtım bütünlüğü tehlikeye girdiğinde renk değiştiren bir uyarı kulpuna sahip ayarlanabilir anahtarlar. Kapalı alanlarda çalışmak için ideal olan 15 derecelik kafa açısına ve ellerinizi güvende tutmak için parmak durdurma çentiğine sahip olun

  • Kutu Uç Anahtarları

    Kaymaz saplı çelik gövde yapısına sahip yalıtımlı, engelli ve ofset kutu uç anahtarları. Somun ve cıvataların güçlü bir şekilde sıkıştırılması için 6 ve 12 noktalı halka açıklıklarında mevcuttur

  • Kombine Anahtar Setleri

    16- / 4- / 6 noktalı bağlantı elemanlarına uyan 12 anahtar içerir. Dar çalışma alanlarına erişime izin vermek için 15 derecede dengelenmiş kısa gövdeler ve kompakt başlıklar içerir

  • Kombinasyon Anahtarları

    Somunların hızlı sabitlenmesi ve gevşetilmesi için ideal alaşımlı çelik metrik anahtarlar. 6 noktalı ve 12 noktalı kutu uçları mevcuttur

  • Hex / Torx Anahtarları

    Elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde altıgen soketli cıvata ve vidaları çakmak için kullanılır. Güvenlik için iki renkli uyarı izolasyonuna ve dayanıklılık için sertleştirilmiş alaşımlı çelik yapıya sahiptir

  • Açık Uçlu Anahtarlar

    Farklı metrik / SAE boyutlarında çeşitli çelikten yapılmış çift, açılı, yalıtımlı ve tek açık uçlu anahtarları içerir

  • Anahtar Anahtarları

    Farklı boyutlardaki bağlantı elemanlarına uyacak şekilde ayarlanabilen hareketli çeneli anahtarlar. Ayarlanabilir yüzey, ayarlanabilir kanca, menteşeli kanca ve menteşeli pimli anahtar anahtarı çeşitleri mevcuttur.

kerpetenHepsini gör

  • Yan hakem Pense

    Pürüzsüz kesim ve daha uzun takım ömrü için tasarlanmış kesici kenarlar. Anti-manyetik bakır-berilyum alaşımlı yapıya sahiptir ve kıvılcımları önlemek için aşırı kalıplanmış antistatik PVC kılıflarla donatılmıştır.

  • Uzun Burun ve İğne Burun Pensesi

    Pürüzsüz kesim için tasarlanmış son derece dayanıklı karbon alaşımlı çelik kesici kenarlara, daha fazla güç ve dayanıklılık için iki malzemeli gövdelere ve kolay erişilebilirlik ve malzemelerin sağlam bir şekilde kavranması için ince tırtıklı ok şeklindeki buruna sahiptir. Güvenlik önlemleri için 10,000 saniye boyunca 10 voltta ayrı ayrı test edilmiştir

  • Katı Mafsallı Penseler

    Kayar mafsal pensesi olarak da bilinir. Çene açıklığı boyutunun ayarlanmasına izin vermek için kayan bir çeneye sahip olun. Katı bağlantı, bir mil yerine pensenin iki yarısı arasındaki katı bir çubuk bağlantı anlamına gelir. Çeşitli nesneleri kavramak, sıkmak ve gevşetmek için idealdir.

Soketler ve UçlarHepsini gör

  • İzoleli El Cırcırları

    Otomotiv endüstrisinde çeşitli sabitleme uygulamaları için yaygın olarak kullanılan geri dönüşsüz mandallar. 1000 VAC / 1500 VDC'ye kadar dayanabilen ve yalıtım bütünlüğü tehlikeye girdiğinde renk değiştiren iki renkli uyarı yalıtımına sahiptir

  • Soket Uç Anahtarları

    Herhangi bir açıda cıvataları sıkmak ve gevşetmek için sabit veya esnek bir kafaya sahip Facom lokma anahtarları. Hem metrik hem de SAE boyutlarında ve farklı uzunluklarda mevcuttur

  • Yuva

    Somunları ve cıvataları sıkmak ve gevşetmek için kullanılan standart ve derin çelik soketler. Farklı tipteki somun ve cıvatalara uyacak şekilde farklı sürücü boyutları ve uzunluklarında mevcuttur

kesiciHepsini gör

  • Kablo ve Tel Makasları

    Alüminyum / bakır kabloları kesmek için merkezden / makasla kesme işlemi sunan hafif ve dayanıklı kablo kesiciler. Elektrik işleri için ideal olan iletken olmayan bir tutamağa sahiptir

  • Tel Sıyırıcılar ve Kablo Kesiciler

    Elektrik kablolarının yalıtımını sıyırmak veya kabloların dış yalıtımını kesmek için kablo sıyırıcılar ve dış yüzey bıçakları dahil edin ve içerideki tek tek kablolara erişin ve elektrik bağlantılarını kolayca yapın.

Takım Depolama ve Transfer TanklarıHepsini gör

  • Yumuşak Taraflı Depolama

    Aletleri korumak, saklamak ve taşımak için deri gibi yumuşak malzemelerden yapılmış alet saklama çözümleri. Düzenli saklama için ek bölmeler veya cepler içerir. Kesiklere ve delinmelere karşı dayanıklıdır.

Tornavidalar ve Somun SıkıcılarHepsini gör

  • Tornavidalar

    Philips veya oluklu sürücülere sahip yalıtımlı tornavidalar ekleyin. Kol ve şaftın etrafındaki özel yalıtım tabakası, kullanıcıyı elektrik uygulamaları sırasında elektrik çarpmalarından korur.

El Aleti KitleriHepsini gör

  • İzoleli Alet Setleri

    Bir mağazanın elektrik bakım ve elektrikli ekipman montajcıları için tasarlanmış yalıtımlı alet, lokma, tornavida ve pense setlerini içerir. 19 adede kadar (1000 V yalıtımlı) temel alet içerir ve bir deri çanta ile sağlanır

Facom Hakkında

Facom alet kataloğu lokmalar, mandallar, anahtarlar, kargaburunlar, kesiciler, demir testereleri, tornavidalar, somun anahtarları ve taşınabilir alet kutularından oluşur. Facom iğne / uzun burunlu pense düzgün kesim için kesici kenarlara ve aletin daha uzun kullanım ömrüne sahiptir. Bu penseler, dayanıklılık için karbon alaşımlı çelik konstrüksiyona ve sağlam bir tutuş ve kolay erişilebilirlik için ince tırtıklı, ok şeklindeki burunlara sahiptir. Bu penseler, elektrik çarpması durumunda kullanıcı güvenliğini sağlamak için 10000 voltta 10 saniye boyunca tek tek test edilir. Falcom ayarlanabilir anahtarlar bir somunu veya cıvatayı kolaylıkla sıkmak / gevşetmek için idealdir ve yalıtım bütünlüğü tehlikeye girdiğinde renk değiştiren bir uyarı koluna sahiptir. Bu ayarlanabilir anahtarlar, sınırlı alanda çalışmak için 15 derecelik bir baş açısına ve elleri güvende tutmak için bir parmak durdurma çentiğine sahiptir.

Düşünülmesi gereken şeyler

Çapraz Referans Alternatifleri

Facom araçlarının model numaraları genellikle eşdeğer Ampco, Klein Tools & Westward Parça Numarası'lere (üreticinin parça numaraları) tek tek referansla kesişir. Bu nedenle, stokta olmayan veya eskimiş köşegen kesiciler, anahtarlar, lokmalar ve aksesuarlar arıyorsanız, şansınız Raptor Supplies alternatif ürün mevcuttur.

Kargo

Bu Facom ürünleri genellikle küçüktür ve kompakt paketleme gerektirir. Hava taşımacılığı için değil, kurye nakliyesi için uygundurlar.

Başlıca Ticari İsimler

Protwist Tornavidalar

Facom Protwist tornavidalar endüstriyel ortamlarda kullanılır ve korozyona ve kimyasallara dayanıklılık için çinko kaplı uçlara sahiptir. Sap tasarımı ve yapısı, kullanıcı konforunu ve optimum seviyede olmasını sağlar...Daha fazla oku 

SLS Kancaları

Bu Facom SLS kancaları, markanın emniyet kilidi sisteminin (SLS) bir parçasıdır ve kullanıcıların ellerine takılır. Kullanıcının elinden düşmesi durumunda aletleri güvenli bir şekilde tutmak için çift kanca sistemine sahiptirler....Daha fazla oku 

Facom Rekabet Avantajları

RULO Atölye Sistemi

Paneller, çekmeceler ve dolaplardan oluşan Facom ROLL atölye sistemi, kullanıcıların araçları bir atölyede hızlı ve etkili bir şekilde düzenlemesine ve saklamasına olanak tanır. Yüksek mukavemetli tezgahları, bilyalı kızakları ve epoksi boya kaplamaları, dayanıklı ve kullanıcı dostu bir çalışma sağlar. ROLL atölye sisteminin depolama modülleri, aletleri sabitlemek için merkezi bir kilitleme sistemi sunar. Duvarları destek olarak kullanmadan kolay kurulum için kendi kendini taşıyan bir yapıya sahiptirler.

Sık Sorulan Sorular

Facom yalıtımlı alet kutuları ne işe yarar?

Facom'un yalıtımlı alet kutuları, elektrik ekipmanının elektrik çarpması riski olmadan bakımı için prizler, tornavidalar ve pense setleri gibi yalıtımlı aletlerle birlikte gelir.

Facom tel ve kablo kesiciler kullanılarak ne tür teller kesilebilir?

Bu kesiciler, alüminyum veya bakır telleri merkezleyebilir / kesebilir.

Facom hex / Torx anahtarları nerede kullanılır?

Bu Facom araçları, elektrik, elektronik ve otomotiv endüstrilerinde altıgen / Torx soketli cıvataları ve vidaları sıkmak / gevşetmek için kullanılır. Dayanıklılık ve darbelere karşı direnç için yalıtımlı kapaklarla sertleştirilmiş alaşımlı çelik konstrüksiyona sahiptirler ve gelişmiş güvenlik için iki renkli uyarı yalıtımına sahiptirler.