Facom Fc-j.401avse | Yalıtımlı Lokma Seti 17 Parça 3/8 İnç | 32h732 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FACOM FC-J.401AVSE Yalıtımlı Priz Seti 17 Parçalı 3/8 İnç | AC4ZZE 32H732

FACOM FC-J.401AVSE İzoleli Lokma Takımı 17'lu 3/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC4ZZE Modeli: FC-J.401AVSEÇapraz Referans: 32H732 / 32H733

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€760.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Priz Seti
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000 VAC
Parça sayısı17
korur1000V'a Kadar Elektrik Şoklarına Karşı
Dahil Olan Soketler(9) 3/8" Dr 12 noktalı Lokmalar: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
Alet Deposu DahilEvet
Alet Saklama Tipi Dahildava

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıDahil Olan SoketlerAlet Deposu DahilÜcret
FACOM FC-S.400AVSE İzoleli Priz Seti 12 Parçalı 1/2 İnç | AC4ZZA 32H728 FC-S.400AVSE1 / 2 "12(9) 1/2" Dr 12 noktalı Lokmalar: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmYok hayır€638.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FACOM FC-J.401AVSE İzoleli Lokma Takımı 17'lu 3/8 İnç
€760.82 / Adet