Facom Fm-22.10x11 | Açık Uçlu Anahtar Saten 10 X 11mm 3-7/8 In | 36t961 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FACOM FM-22.10X11 Açık Uçlu Anahtar Saten 10 x 11mm 3-7 / 8 In | AC6YVK 36T961

FACOM FM-22.10X11 Açık Uçlu Anahtar Saten 10 x 11mm 3-7/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6YVK Modeli: FM-22.10X11Çapraz Referans: 36T961
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
€19.67 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Açık Uçlu Anahtar
BitişSaten
Kafa Açısı15 Dereceleri
Kafa boyutu10mm X 11mm
MalzemeÇelik
Uzunluk3.875 "
SAE veya Metrikmetrik
beden10 x 11 mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa AçısıUzunlukbedenÜcret
FACOM FM-22.12X13 Açık Uçlu Anahtar Saten 12 x 13mm 4-5 / 16 In | AC6YVL 36T962 FM-22.12X1315 Dereceleri4 5 / 16 "12 x 13 mm€23.45
FACOM FM-22.6X7 Açık Uçlu Anahtar Saten 6 x 7mm 3-5 / 16 In | AC6YVP 36T965 FM-22.6X715 Dereceleri3 5 / 16 "6 x 7 mm€14.74
FACOM FM-22.8X9 Açık Uçlu Anahtar Saten 8 x 9mm 3-1 / 2 In | AC6YVQ 36T966 FM-22.8X915 Dereceleri3.5 "8 x 9 mm€18.66
FACOM FM-31.10X11 Açık Uçlu Anahtar Saten 10 x 11mm 6-57 / 64 In | AC6YVR 36T967 FM-31.10X110 Dereceleri6 57 / 64 "10 x 11 mm€23.19
FACOM FM-31.12X13 Açık Uçlu Anahtar Saten 12 x 13mm 8-17 / 64 In | AC6YVT 36T968 FM-31.12X1315 Dereceleri8 17 / 64 "12 x 13 mm€24.87
FACOM FM-31.14X15 Açık Uçlu Anahtar Saten 14 x 15mm 8-17 / 64 In | AC6YVU 36T969 FM-31.14X1515 Dereceleri8 17 / 64 "14 x 15 mm€24.85
FACOM FM-31.16X17 Açık Uçlu Anahtar Saten 16 x 17mm 9-27 / 32 In | AC6YVV 36T970 FM-31.16X1715 Dereceleri9 27 / 32 "16 x 17 mm€34.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FACOM FM-22.10X11 Açık Uçlu Anahtar Saten 10 x 11mm 3-7/8 In
€19.67 / Adet