Facom Ft-j.151avse | Yalıtımlı Cırcır Topu 3/8 X 7 In | 32h625 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FACOM FT-J.151AVSE Yalıtımlı Cırcırlı Bilye 3/8 x 7 In | AC4ZVH 32H625

FACOM FT-J.151AVSE İzoleli Cırcırlı Bilya 3/8 x 7 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4ZVH Modeli: FT-J.151AVSEÇapraz Referans: 32H625
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
€188.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İzoleli Cırcır
RenkPortakal
Sürücü Boyutu3 / 8 "
MalzemeBi-Malzeme
Maks. Alan sayısı Gerilim Kullan1000VAC / 1500VDC
Uzunluk7"
GeriGeri Dönüşsüz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiFR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
FACOM FT-S.151AVSE İzoleli Cırcırlı Bilyalı 1/2 x 10-3 / 8 In | AC4ZVF 32H623 FT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€254.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FACOM FT-J.151AVSE İzoleli Cırcırlı Bilya 3/8 x 7 İnç
€188.84 / Adet