İbne Rulmanlar 22209-e1-c3 | Oynak Makaralı Rulman, 22209, 45 Mm İç Çap, Silindirik, 85 Mm Dış Çap, 23 Mm Wd | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FAG RULMANLAR 22209-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22209, 45 mm İç Çap, Silindirik, 85 mm Dış Çap, 23 mm Genişlik | CP4WKE 4YVZ9

FAG BEARINGS 22209-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22209, 45 mm İç Çap, Silindirik, 85 mm Dış Çap, 23 mm Genişlik

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP4WKE Modeli: 22209-E1-C3Çapraz Referans: 4YVZ9
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
€296.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Rulman

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
FAG RULMANLAR 22205-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22205, 25 mm İç Çap, Silindirik, 52 mm Dış Çap, 18 mm Genişlik | CP4WKA 4YVZ5 22205-E1-C3€201.18
FAG RULMANLAR 22206-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22206, 30 mm İç Çap, Silindirik, 62 mm Dış Çap, 20 mm Genişlik | CP4WKB 4YVZ6 22206-E1-C3€221.24
FAG RULMANLAR 22207-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22207, 35 mm İç Çap, Silindirik, 72 mm Dış Çap, 23 mm Genişlik | CP4WKC 4YVZ7 22207-E1-C3€224.42
FAG RULMANLAR 22208-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22208, 40 mm İç Çap, Silindirik, 80 mm Dış Çap, 23 mm Genişlik | CP4WKD 4YVZ8 22208-E1-C3€274.10
FAG RULMANLAR 22212-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22212, 60 mm İç Çap, Silindirik, 110 mm Dış Çap, 28 mm Genişlik | CP4WKF 4YWA4 22212-E1-C3€390.11
FAG RULMANLAR 22213-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22213, 65 mm İç Çap, Silindirik, 120 mm Dış Çap, 31 mm Genişlik | CP4WKG 4YWA7 22213-E1-C3€401.00
FAG RULMANLAR 22215-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22215, 75 mm İç Çap, Silindirik, 130 mm Dış Çap, 31 mm Genişlik | CP4WKH 4YWC4 22215-E1-C3€489.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FAG BEARINGS 22209-E1-C3 Oynak Makaralı Rulman, 22209, 45 mm İç Çap, Silindirik, 85 mm Dış Çap, 23 mm Genişlik
€296.99 / Adet