FAG BEARINGS 3207-BD-TVH-C3 Eğik Bilyalı Rulman 35mm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
ABEC Toleransı | 3 |
Delik Dia. | 35mm |
Kafes malzemesi | PA66 |
Temas Açısı (Derece) | 30 |
Dinamik Yük Kapasitesi | 9217 |
Maks. RPM | 10,100 |
Dış Çap. | 72mm |
Statik Yük Kapasitesi | 6744 |
Sıcaklık. menzil | -68 Derece ila 248 Derece F |
Tip | Çift sıra |
genişlik | 27mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.78 |
Gemi genişliği (cm) | 8.78 |
Menşe Ülkesi | SK |
Model | genişlik | Delik Dia. | Kafes malzemesi | Dinamik Yük Kapasitesi | Maks. RPM | Dış Çap. | Statik Yük Kapasitesi | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3209-BD | 30.2mm | 45mm | Çelik | 11,240 | 8300 | 85mm | 8768 | -68 Derece ila 392 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
3304-BD | 22.2mm | 20mm | Çelik | 5530 | 14,700 | 52mm | 3574 | -68 Derece ila 392 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
3314-BD | 63.5mm | 70mm | Çelik | 38,667 | 4550 | 150mm | 30,349 | -68 Derece ila 392 Derece F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00