FAG BEARINGS 3213-BD-C3 Eğik Bilyalı Rulman 5700 Rpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
ABEC Toleransı | 3 |
Delik Dia. | 65mm |
Kafes malzemesi | Çelik |
Temas Açısı (Derece) | 30 Dereceleri |
Dinamik Yük Kapasitesi | 86,000 N |
Maks. RPM | 5700 |
Dış Çap. | 120mm |
Statik Yük Kapasitesi | 77,000 N |
Sıcaklık. menzil | -68 Derece ila 392 Derece F |
Tip | Çift sıra |
genişlik | 38.1mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.63 |
Gemi genişliği (cm) | 14.63 |
HS kodu | 8482105028 |
Model | Conta Malzemesi | ABEC Toleransı | Delik Dia. | Statik Yük Kapasitesi | Sıcaklık. menzil | genişlik | Kafes malzemesi | Dinamik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-BD | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 51,000 N | €29.47 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 51,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45mm | 39,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 50,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3210-BD | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 53,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 53,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | Akrilonitril-Bütadien Elastomer | 3 | 15mm | 10,400 N | -68 Derece ila 248 Derece F | 19mm | Cam Elyaf Takviyeli Poliamid | 17,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3303-BD-2HRS-TVH | Akrilonitril-Bütadien Elastomer | 3 | 17mm | 13,100 N | -68 Derece ila 248 Derece F | 22.5mm | Cam Elyaf Takviyeli Poliamid | 22,500 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00