FAG BEARINGS 3310-BD-TVH-C3 Eğik Bilyalı Rulman 20907 Lb.
Madde: AG2YXQ
Modeli: 3310-BD-TVH-C3Çapraz Referans: 32PH10
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğik Bilyalı Rulmanlar |
ABEC Toleransı | 3 |
Delik Dia. | 50mm |
Kafes malzemesi | Cam Elyaf Takviyeli Poliamid |
Temas Açısı (Derece) | 30 Dereceleri |
Dinamik Yük Kapasitesi | 93,000 N |
Maks. RPM | 6500 |
Dış Çap. | 110mm |
Statik Yük Kapasitesi | 70,000 N |
Sıcaklık. menzil | -68 Derece ila 248 Derece F |
Tip | Çift sıra |
genişlik | 44.4mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.41 |
Gemi genişliği (cm) | 13.41 |
HS kodu | 8482105028 |
Model | Conta Malzemesi | ABEC Toleransı | Delik Dia. | Statik Yük Kapasitesi | Sıcaklık. menzil | genişlik | Kafes malzemesi | Dinamik Yük Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3208-BD | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 51,000 N | €29.47 | |
3208-BD-C3 | - | 3 | 40mm | 38,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 51,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3209-BD-C3 | - | 3 | 45mm | 39,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 50,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3210-BD | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 53,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3210-BD-C3 | - | 3 | 50mm | 44,000 N | -68 Derece ila 392 Derece F | 30.2mm | Çelik | 53,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3302-BD-2HRS-TVH-C3 | Akrilonitril-Bütadien Elastomer | 3 | 15mm | 10,400 N | -68 Derece ila 248 Derece F | 19mm | Cam Elyaf Takviyeli Poliamid | 17,000 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
3303-BD-2HRS-TVH | Akrilonitril-Bütadien Elastomer | 3 | 17mm | 13,100 N | -68 Derece ila 248 Derece F | 22.5mm | Cam Elyaf Takviyeli Poliamid | 22,500 N | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00