FAIRBANKS PM-2838-6PRB Sac Ve Panel Kamyon Epoksi Toz Boya
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac ve Panel Kamyon |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Tekerlek Dia. | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan / Polietilen Merkezli Poliüretan |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Döndürme, (2) Sert |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Yeşil |
Güverte Yüksekliği | 9.75 " |
Güverte Uzunluğu | 38 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Genişliği | 28 " |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Dahil | Evet |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 36.25 " |
Uzunluk | 38 " |
toplam Genişlik | 28 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 90.17 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 71.12 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Çapı | Caster Tekerlek Dia. | Güverte Yüksekliği | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-2838-5PRB | 5" | 5" | 9" | 35.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00