Fantech EPD250CR restorasyon nem alma cihazı, aşırı neme sahip su basmış alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu ünite son derece yüksek bir çıktıya sahiptir ve kurutma uygulamaları için uygundur.
Özellikler:
- Zorlu çalışmaya dayanabilen sağlam döndürülerek kalıplanmış bir kabine ve sahadan sahaya kolay hareket kabiliyeti sağlamak için 11 inçlik büyük tekerleklere sahiptir.
- Basit kullanım için elektronik kontroller ve ünitenin fişi çekili olsa bile iş süresini kaydetmek için dijital bir saat ölçer içerir.
- Standart ünitelere göre daha düşük nem seviyelerinde havadan nemin alınmasını sağlayan düşük sıcaklıkta çalışma (40 derece F) sunar.
- Bu nem alma cihazı, hasar görebilecek hiçbir düğme veya düğme içermeyen aerodinamik bir profile sahiptir.
- Nemli havayı sistem içinde etkili bir şekilde hareket ettirmek için 300 cfm'lik bir üfleyici ve sıcak havanın dışarı atılmasına veya alanın kurutulmasında kullanılmasına izin vermek için iki adet 5 inçlik arka havalandırma ile donatılmıştır.
- Üniteyi, dahili parçalara zarar vermeden işten işe kolayca kaldırmak için entegre tutamaklara (üst / alt) sahiptir.
- Kolay temizlik için menteşeli bir başlık, hızlı bağlantı ve yerleşik saklama sargılı 30 fitlik bir tahliye hortumu ve istikrarlı istifleme için entegre beşikler içerir.
Standartlar ve Onaylar:
Sık sorulan Sorular:
S. Nem alma cihazı suyu nasıl uzaklaştırır?
A. Nem alma cihazı, havadan toplanan suyu çıkarmak için dahili bir yoğuşma pompası ile donatılmıştır. Pompa, bağlı hortumla suyun 20 feet pompalanmasına izin verir. 20 fitten fazla suyun dışarı pompalanması gerekiyorsa, suyu iletmek için ikinci bir pompa eklenmelidir.
S. Pompa tahliyesi ile ne kastedilmektedir?
A. Pompa tahliyesi, ünitede mineral birikmesini önlemek için pompanın suyu rezervuardan manuel olarak dışarı atmasına izin verir. Fantech nem alma cihazının yoğuşma pompası, her dört dakikada bir 20 saniye boyunca otomatik olarak tahliye edecek şekilde tasarlanmıştır.
S. Nem alma cihazı tarafından hangi operasyonel fonksiyonlar gerçekleştirilebilir?
A. Normal Çalışma, Kapatma, Başlatma, Defrost ve Uzun Defrost.
S. Otomatik buz çözmenin amacı nedir?
A. Otomatik defrost sistemi, evaporatörü düzenli olarak otomatik olarak çözerek nem alma cihazında buz birikmesini önler, yani ünite buzu eritmek için periyodik olarak daha sıcak sıcaklık döngüleri çalıştırır.