Fantech Fg4 | Santrifüj Hat İçi Fan, Metal Muhafazalı 4 İnç Kanal, 120v | 4ym43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FANTECH FG4 Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 4 İnç Kanal, 120V | AE2NCE 4YM43

FANTECH 40402 Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 4 İnç Kanal, 120V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE2NCE Modeli: FG4Çapraz Ref: FG 4
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
€262.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Kanal İçi Fan
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP135
CFM @ 0.125-In. SP123
CFM @ 0.200-In. SP110
CFM @ 0.250-In. SP106
CFM @ 0.375-In. SP89
CFM @ 0.400-In. SP83
CFM @ 0.500-In. SP69
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.750-In. SP33
CFM @ 0.800-In. SP25
CFM @ Kanal135
Kanal Dia'ya uyar.4"
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaENERGY STAR Anma
Konut Çapı8-3 / 4 "
Gövde MalzemesiGalvanize çelik
Hz60
Giriş ve Çıkış Çapı3-7 / 8 "
uzunluk8.5 "
Maks. Alan sayısı Amper0.19
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Alan sayısı Vat miktarı20
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor gücü1/50
Motor Devri2950
Montaj konumuYatay veya Dikey
Hız Sayısı1
Faz1
Ürün Veri Sayfasıfantech-40402.pdf
Hız KontrolMfr. 1DGV1
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.65
Gemi yüksekliği (cm)27.9
Gemi uzunluğu (cm)30.5
Gemi genişliği (cm)27.9
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPKanal Dia'ya uyar.Flanş GenişliğiYükseklikÜcret
FANTECH FG 4XL Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 4 İnç Kanal, 120V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€285.09
FANTECH FG 6M Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 6 İnç Kanal, 120W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€375.93
FANTECH FG 6XL Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 6 İnç Kanal, 153W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€508.29
FANTECH FG 8 Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 8 İnç Kanal, 120V | AA7FER 15W692 FG 8204461435191978"-8.25 "€470.49
FANTECH FG 10 Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 10 İnç Kanal, 196W | AA7FET FG 1033451349732421610 "-6 13 / 16 "€496.07
FANTECH FG 12 Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 12 İnç Kanal, 120V | AA7FEU 15W694 FG 1238074171136323612 "-10.5 "€643.75
FANTECH FG 6M EC Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 6 İnç Kanal, EC Motor, 120V | AB6WNV 22N753 FG 6M AK247363-2061136"1"-€533.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FANTECH 40402 Santrifüj Sıralı Fan, Metal Muhafazalı 4 İnç Kanal, 120V
€262.11 / Adet