Fantech Fh 20 | Nem Alma Cihazı, Yüzey Montajlı, 7.5a | 15w825 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FANTECH FH 20 Nem Alma Cihazı, Yüzey Montajlı, 7.5A | AA7FJU 15W825

FANTECH 410727 Nem Alma Cihazı, Yüzey Montajlı, 7.5 A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FJU Modeli: FH 20Çapraz Referans: FH 20
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
€50.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nem alma cihazı
ayarlanabilir Aralığı20 - 80% RH
İletişim değerlendirmesi7.5 Amper
MontajStandart Çete Kutusu
Ürün Veri Sayfasıfantech-410727.pdf
Eylem DeğiştirSPST
Anahtar TürüDöner Kadran
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9032896070
Menşe ÜlkesiCA

Ürün Detayı:

  • Diferansiyel (% RH) (4)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
FANTECH 40172 Nem Alma Cihazı, Alçak Gerilim, %20-80 Bağıl Nem, Yüzeye Montaj | CL3YWE 40172€40.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FANTECH 410727 Nem Alma Cihazı, Yüzey Montajlı, 7.5 A
€50.26 / Adet