Fantech Fr 110 | Santrifüj Satır İçi Fan, Plastik Muhafaza, 4 İnç Kanal, 65w, 120v | 15w682 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FANTECH FR 110 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 4 İnç Kanal, 65W, 120V | AA7FEH 15W682

FANTECH 411331 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Gövde, 4 İnç Kanal, 65W, 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FEH Modeli: FR 110Çapraz Referans: FR 110
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
€330.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Kanal İçi Fan
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP167
CFM @ 0.100-In. SP167
CFM @ 0.125-In. SP154
CFM @ 0.200-In. SP150
CFM @ 0.250-In. SP148
CFM @ 0.375-In. SP135
CFM @ 0.400-In. SP133
CFM @ 0.450-In. SP126
CFM @ 0.500-In. SP118
CFM @ 0.600-In. SP113
CFM @ 0.750-In. SP92
CFM @ 0.800-In. SP88
CFM @ 1.000-In. SP63
CFM @ 1.500-In. SP4
CFM @ Kanal167
Kanal Dia'ya uyar.4"
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaENERGY STAR Anma
Yükseklik9.625 "
Konut Çapı9-1 / 2 "
Konut FinishKalıplı Plastik
Gövde MalzemesiPlastik
Hz60
Giriş ve Çıkış Çapı4"
uzunluk9.625 "
Maks. Alan sayısı Amper0.72
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Alan sayısı Vat miktarı80
Motor MuhafazasıDış Rotor
Motor Devri2900
Montaj konumuDikey / Yatay
Hız Sayısı1
Faz1
Ürün Veri Sayfasıfantech-411331.pdf
Hız KontrolEvet / WC15 hız kontrolü
Gerilim120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.94
Gemi yüksekliği (cm)33
Gemi uzunluğu (cm)27.9
Gemi genişliği (cm)27.9
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPKanal Dia'ya uyar.Gövde MalzemesiMaks. Alan sayısı AmperÜcret
FANTECH FR 160 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 6 İnç Kanal, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plastik1.14€352.21
FANTECH FR100 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 4 İnç Kanal, 19W, 120V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"Termoplastik0.18€250.14
FANTECH FR150 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 6 İnç Kanal, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"Termoplastik0.67€370.70
FANTECH 411332 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 5 İnç Kanal, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------€292.09
FANTECH 411333 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 6 İnç Kanal, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FANTECH 411331 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Gövde, 4 İnç Kanal, 65W, 120V
€330.42 / Adet