Fantech Fr100 | Santrifüj Satır İçi Fan, Plastik Muhafaza, 4 İnç Kanal, 19w, 120v | 5c516 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FANTECH FR100 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 4 İnç Kanal, 19W, 120V | AE3BZH 5C516

FANTECH 411330 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Gövde, 4 İnç Kanal, 19W, 120V

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3BZH Modeli: FR100Çapraz Referans: FR 100
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
€250.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Santrifüj Kanal İçi Fan
Rulman Tipitop
CFM @ 0.000-In. SP122
CFM @ 0.200-In. SP100
CFM @ 0.400-In. SP78
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.800-In. SP15
Kanal Dia'ya uyar.4"
Flanş Genişliği7 / 8 "
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaENERGY STAR Anma
Konut Çapı9-1 / 2 "
Gövde MalzemesiTermoplastik
Hz60
Giriş ve Çıkış Çapı3-7 / 8 "
uzunluk9.625 "
Maks. Alan sayısı Amper0.18
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Alan sayısı Vat miktarı19
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor gücü1/50
Motor Devri2900
Montaj konumuYatay veya Dikey
Hız Sayısı1
Faz1
Ürün Veri Sayfasıfantech-411330.pdf
Hız KontrolMfr. 1DGV1
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)33
Gemi uzunluğu (cm)27.9
Gemi genişliği (cm)27.9
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPKanal Dia'ya uyar.Gövde MalzemesiMaks. Alan sayısı AmperÜcret
FANTECH FR 110 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 4 İnç Kanal, 65W, 120V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Plastik0.72€330.42
FANTECH FR 160 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 6 İnç Kanal, 115W, 120V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plastik1.14€352.21
FANTECH FR150 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 6 İnç Kanal, 67W, 120V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"Termoplastik0.67€370.70
FANTECH 411332 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 5 İnç Kanal, 20W, 120V | CL3ZEY 411332--------€292.09
FANTECH 411333 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Muhafaza, 6 İnç Kanal, 60W, 120V | CL3ZEZ 411333--------€303.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FANTECH 411330 Santrifüj Sıralı Fan, Plastik Gövde, 4 İnç Kanal, 19W, 120V
€250.14 / Adet