Fantech Wc 15 | Açma-Kapama Anahtarlı Hız Kontrolü, Yüzeye Montaj, 120v, 5a | 15w819 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FANTECH WC 15 Hız Kontrolü, Açma-Kapama Anahtarlı, Yüzeye Montaj, 120V, 5A | AA7FJN 15W819

FANTECH 411102 Hız Kontrol Açma-Kapama Anahtarlı, Sıva Üstü, 120V, 5A

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FJN Modeli: WC 15Çapraz Referans: WC15
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
€42.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol
uyanStandart Çete Kutusu
Maks. Alan sayısı Amper5
Maks. Alan sayısı Vat miktarı575
Plaka RengiFırçalanmış Alüminyum
Ürün Veri Sayfasıfantech-411102.pdf
Renk DeğiştirSiyah, Fırçalanmış Alüminyum
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)7.6
Gemi genişliği (cm)10.2
HS kodu8537109070
Menşe ÜlkesiHK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı AmperMaks. Alan sayısı Vat miktarıÜcret
FANTECH KBWC-115K Hız Kontrolü, 15A, 115V | AA7FJR 15W823 KBWC-115K151725€148.61
FANTECH 32731 ECM Fanı İçin Hız Kontrolü, 10V DC | CL3ZPL 32731--€85.91
FANTECH 484164 Decora Plakalı Hız Kontrolü, 120V, 5A | CL3ZPM 484164--€105.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FANTECH 411102 Hız Kontrol Açma-Kapama Anahtarlı, Sıva Üstü, 120V, 5A
€42.12 / Adet