PARKER Altıgen Redüksiyon Kaplini, FNPT, Paslanmaz Çelik
stil | Model | Hex Boyutu | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-6 FHC-SS | 1.125 " | 5200 psi | 1 / 2 "x 3 / 8" | €70.85 | |
A | 8-4 FHC-SS | 1.125 " | 5200 psi | 1 / 2 "x 1 / 4" | €75.15 | |
A | 12-4 FHC-SS | 1.375 " | 4300 psi | 3 / 4 "x 1 / 4" | €130.40 | |
A | 4-2 FHC-SS | 3 / 4 " | 6600 psi | 1 / 4 "x 1 / 8" | €37.67 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gaz Dedektörü Kutuları ve Botları
- Platformlu Kamyonlar
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Kanalsız A / C Kurulum Aksesuarları
- Karbon Çelik Delikli Levhalar
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Fikstür
- Tesisat Hortumları
- Gölet Havalandırma
- Teneke
- RAE Kaldırım Stencil, Tekerlek Durdurma
- SIEMENS Devre Kesici Açma Ünitesi: LMD Serisi
- SQUARE D Ağır Hizmet Tipi, Yanmaz, 240VAC / DC Güvenlik Anahtarları
- DAYTON Neopren Yedek Pervane
- KELCH Pens Aynası, Projeksiyon 85 mm
- SPEARS VALVES CPVC Kaplamalı Pirinç Dişli Erkek Adaptörler, Pirinç Mipt x Soket ile Geçiş
- HANDLE-IT Çift Yüksek Koruma Rayını Ekleyin
- SIGNODE Silah
- SPEEDGLAS kaynak Kasklar
- PHOENIX Yedek Ön Tekerlek Gömlekleri