Fasco 70213484x | 33nt28 | Oem Özel Üfleyici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO 70213484X Oem Özel Üfleyici Tamamen Kapalı, Gölge Kutuplu, 115 V | AG3NBH 33NT28

FASCO 70213484X Oem Özel Blower Tamamen Kapalı, Gölge Kutuplu, 115 V

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3NBH Model: 70213484XÇapraz Referans: 33NT28
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
€173.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+OEM Özel Üfleyici
Rulman Tipikol
CFM @ 0.000-In. SP76
CFM @ 0.100-In. SP70
CFM @ 0.150-In. SP65
CFM @ 0.200-In. SP63
CFM @ 0.300-In. SP57
CFM @ 0.400-In. SP49
CFM @ 0.500-In. SP24
Boru KutusuYok hayır
sürücü Tipidirekt
Tam Yük Amperi0.62/0.6
Gövde RengiGri
Konut FinishBoya
Gövde MalzemesiÇelik
Hz50/60
Giriş Çapı2.625 "
Kurşun Uzunluğu7"
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı104 Derece F
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı104 Derece F
Motor MuhafazasıTamamen kapalı
Motor İzolasyonuB Sınıfı
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj konumuTüm Pozisyonlar
Hız Sayısı1
Çıkış Yüksekliği2 3 / 64 "
Çıkış ŞekliDikdörtgen biçiminde
Çıkış Genişliği2 21 / 32 "
Genel Derinlik5.5 "
Toplam yükseklik5 47 / 64 "
toplam Genişlik5 31 / 64 "
Faz1
RPM2880
Termal korumaOto
Gerilim115
Tekerlek çapı3"
Tekerlek tipiİleri Eğri
Tekerlek Genişliği1 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)24.64
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8414596060

Ürün Detayı:

  • Fasco 70213484X OEM özel üfleyici, su ısıtıcı havalandırmalarında, alan ısıtma konveksiyon üfleyicilerinde, fritözlerde, pelet soba indükleyicilerinde, pizza fırınlarında, havuz ısıtıcılarında ve pelet soba indüktörlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Tamamen kapalı motor muhafazasına ve otomatik termal korumaya sahip gölge kutuplu tek fazlı bir motora sahiptir.
  • Bu UL listeli ve CSA sertifikalı OEM özel üfleyici bir flanşla birlikte gelir ve maksimum 2880 rpm dönüş hızına sahiptir.
  • Bu üfleyiciyi herhangi bir konuma monte edebilirsiniz.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO 70213484X Oem Özel Blower Tamamen Kapalı, Gölge Kutuplu, 115 V
€173.01 / Adet