FASCO A130 Taslak Üfleyici 115V 1/20 HP
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Endüklenmiş Çekişli Fırın Blower |
Amper | 0.7 |
derinlik | 5-5 / 8 " |
Markaya uyar | Trane |
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası | D330757P03 |
Yükseklik | 9.5 " |
HP | 1/20 |
Malzeme | Plastik |
Uyarılar | Yalnızca Doğrudan OEM Değiştirme Olarak Kullanılan Ürün. Başka herhangi bir kullanım, Garantiyi geçersiz kılan ve Güvenli Olmayan Koşullar Oluşturan Yanlış Uygulama Oluşturur |
Tip | Değiştirme |
Gerilim | 115 |
Watt | 73 |
genişlik | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 28.89 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.97 |
Gemi genişliği (cm) | 32.39 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper | derinlik | Watt | genişlik | Markaya uyar | Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A086 | 115 | 1.3 | 6-3 / 8 " | 118 | 9" | Rheem | 703020 | 7.875 " | €513.82 | ||
A142 | 115 | 0.7 | 6-3 / 8 " | 85 | 9.125 " | Rheem | 70-22165-81 | 7.75 " | €835.08 | ||
A157 | 115 | 1.3 | 5-3 / 4 " | 71 | 9" | İyi adam | B1859005 | 8.875 " | €335.82 | ||
A064 | 115 | 0.650 | 5-7 / 8 " | 67 | 8.625 " | Heil Quaker | 610172, 7021-5043, 7021-7102 | 7.5 " | €330.11 | ||
A079 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | Goodman, Trane | B1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X167 | 7.5 " | €354.13 | ||
A088 | 115 | 1.3 | 6-1 / 2 " | 93 | 9" | Evcon / York | 2940-391 | 7.875 " | €545.72 | ||
A090 | 115 | 1.1 | 5-7 / 8 " | 90 | 8.625 " | Rheem | 70-21496-01 | 7.5 " | €421.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00