Fasco A086 | Taslak Üfleyici 115v 1/25 Hp | 41h436 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO A086 Taslak Üfleyici 115V 1/25 HP | AD4FJA 41H436

FASCO A086 Taslak Üfleyici 115V 1/25 HP

Stoktaki Ürünler
Madde: AD4FJA Model: A086Çapraz Referans: 41H436
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
€513.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Endüklenmiş Çekişli Fırın Blower
Amper1.3
derinlik6-3 / 8 "
Markaya uyarRheem
Mfr ile Kullanım İçin. Model numarası703020
Yükseklik7.875 "
HP1/25
MalzemePlastik
UyarılarYalnızca Doğrudan OEM Değiştirme Olarak Kullanılan Ürün. Başka herhangi bir kullanım, Garantiyi geçersiz kılan ve Güvenli Olmayan Koşullar Oluşturan Yanlış Uygulama Oluşturur
TipDeğiştirme
Gerilim115
Watt118
genişlik9"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)26.67
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)26.99
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Supercedes Rheem 703020, Fasco 70215990

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAmperderinlikWattgenişlikMarkaya uyarMfr ile Kullanım İçin. Model numarasıYükseklikÜcret
FASCO A142 Taslak Üfleyici 115V 1/20 HP | AD4FJB 41H437 A1421150.76-3 / 8 "859.125 "Rheem70-22165-817.75 "€835.08
FASCO A157 Taslak Üfleyici 115V 1/35 HP | AD4FJC 41H438 A1571151.35-3 / 4 "719"İyi adamB18590058.875 "€335.82
FASCO A064 Taslak Üfleyici 115V 1/55 HP | AD4FJD 41H439 A0641150.6505-7 / 8 "678.625 "Heil Quaker610172, 7021-5043, 7021-71027.5 "€330.11
FASCO A079 Taslak Üfleyici 115V 1/50 HP | AD4FJE 41H440 A0791151.15-7 / 8 "908.625 "Goodman, TraneB1859000, 7021-6804, B1W24, WG94X1677.5 "€354.13
FASCO A088 Taslak Üfleyici 115V 1/25 HP | AD4FJF 41H441 A0881151.36-1 / 2 "939"Evcon / York2940-3917.875 "€545.72
FASCO A090 Taslak Üfleyici 115V 1/50 HP | AD4FJG 41H442 A0901151.15-7 / 8 "908.625 "Rheem70-21496-017.5 "€421.34
FASCO A129 Taslak Üfleyici 115V 1/20 HP | AD4FJH 41H443 A1291151.957"1558.38 "Amana11009001, 117521-007.5 "€637.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO A086 Taslak Üfleyici 115V 1/25 HP
€513.82 / Adet