Fasco D1127 | Hvac Motoru 1/12 Hp 1550 Rpm 115/230v 3.3 | 38n557 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 Hp 1550 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LUN 38N557

FASCO D1127 Hvac Motoru 1/12 Bg 1550 Rpm 115/230v 3.3

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7LUN Model: D1127Çapraz Referans: 38N557
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
€157.00 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeAçık Havalandırmalı
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi1.1/0.6
HP1/12
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft3.5 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıKalıcı Bölünmüş Kapasitör
Motor Muhafaza TasarımıDamlatmaz Açık
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCW / CCW
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiPSC
MontajTektaş
Montaj Deseni2-7/8 x 2-7/8
Etiket RPM1550
Hız Sayısı1
Faz1
rotasyonCW / CCW
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu3"
Şaft TipiDüz
Damızlık Konumu4 / BE
Saplama / Taban Mtg. Desen2-7/8 x 2-7/8"
Termal korumaOto
Gerilim115/230

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.57
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

Fasco D1127 HVAC motoru, havalandırma sistemlerinde sıcaklığı ve hava kalitesini kontrol eden bileşenlerin sorunsuz şekilde çalıştırılmasından sorumludur. Bu kalıcı bölünmüş kapasitörlü motor, madencilik sahaları ve ticari çalışma alanları gibi kapalı alanlarda kullanışlıdır.

Özellikler:

  • Fasco D1127 HVAC motor, dayanıklılık için çelik bir çerçeveye sahiptir.
  • Termal olarak korumalıdır ve B Sınıfı yalıtım özelliğine sahiptir.
  • Bu D1127 HVAC motoru her iki yönde de dönebilir (saat yönünde ve saat yönünün tersine).
  • Kolay kurulum için şaft ucunda uzatılmış saplamalar bulunur.

Sık sorulan Sorular:

S. Fasco HVAC motorunun profesyonel servise veya onarıma ihtiyacı olup olmadığını nasıl belirleyebilirim?

C. HVAC motorunuzda olağandışı sesler, düşük performans veya başka sorun belirtileri fark ederseniz, profesyonel bir teknisyene başvurmanız önerilir.

S. HVAC motorlarıyla çalışırken dikkate alınması gereken herhangi bir güvenlik önlemi var mı?

A. Bakım veya onarım yapmadan önce daima güç kaynağının bağlantısını kesin ve uygun güvenlik ekipmanı giymeyi düşünün.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftYatakGörevMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıMotor TipiÜcret
FASCO D200 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€119.90
FASCO D201 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 İnç Motor 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€163.71
FASCO D209 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€159.71
FASCO D208 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€162.88
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€291.76
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "topSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€321.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D1127 Hvac Motoru 1/12 Bg 1550 Rpm 115/230v 3.3
€157.00 / Adet