Fasco D1161 | Hvac 3.3 İnç Motor 1/15-1/20 Hp 115v Ccw | 38n556 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D1161 Hvac 3.3 İnç Motor 1/15-1/20 Hp 115v Ccw | AC7LUM 38N556

FASCO D1161 Hvac 3.3 İnç Motor 1/15-1/20 Hp 115v Ccw

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7LUM Model: D1161Çapraz Referans: 38N556
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
€253.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeAçık Havalandırmalı
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi2.9/2.0
HP1 / 15, 1 / 20
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft4.25 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıDamlatmaz Açık
Motor Montaj TipiTemmuz
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTutucu
Etiket RPM1600
Hız Sayısı2
Faz1
rotasyonCCWSE
RPM Aralığı1501-1600
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.5 / 16 "
Mil Uzunluğu2"
Şaft TipiDüz
Damızlık KonumuHayır
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)8.57
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.57
HS kodu8501402040
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftYatakGörevMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıMotor TipiÜcret
FASCO D200 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€119.90
FASCO D201 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 İnç Motor 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€163.71
FASCO D209 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€159.71
FASCO D208 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€162.88
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€291.76
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "topSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€321.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D1161 Hvac 3.3 İnç Motor 1/15-1/20 Hp 115v Ccw
€253.23 / Adet