Fasco D534 | Hvac 3.3 İnç Motor 1/35-1/110 Hp 115v Cw | 38n572 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO D534 Hvac 3.3 İnç Motor 1/35-1/110 Hp 115v Cw | AC7LVE 38N572

FASCO D534 Hvac 3.3 İnç Motor 1/35-1/110 Bg 115v Cw

Stoktaki Ürünler
Madde: AC7LVE Model: D534Çapraz Referans: 38N572
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
€181.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+HVAC Motoru
Yatakkol
Vücut Çapı3.3 "
GörevSürekli Air-Over
ÇevirmeTamamen Kapalı Havalandırmasız
çerçeve3.3
Tam Yük Amperi1.5/0.5
HP1 / 35, 1 / 110
Hz60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2 13 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Havalandırmasız
Motor Montaj TipiTektaş
Motor Şaft TasarımıDüz
Motor Mili DönüşüCWSE
Motor Alt UygulamasıDoğrudan Dr Fan / Üfleyici
Motor Termal KorumasıOto
Motor TipiGölgeli Kutup
MontajTektaş
Montaj Deseni2-7/8 x 2-7/8
Etiket RPM1500
Hız Sayısı2
Faz1
rotasyonCWSE
RPM Aralığı1401-1500
Hizmet faktörü1.0
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu1"
Şaft TipiDüz
Damızlık Konumu2 / OSE
Saplama / Taban Mtg. Desen2-7/8 x 2-7/8"
Termal korumaOto
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)14.92
HS kodu8501106020
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunluk Daha Az ŞaftYatakGörevMotor TasarımıMotor Muhafaza TasarımıMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıMotor TipiÜcret
FASCO D200 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D2002"kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€119.90
FASCO D201 Hvac Motoru 1/85 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D2012.25 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€122.01
FASCO D608 Hvac 3.3 İnç Motor 1/50 Hp 230v Cw | AC7LRW 38N518 D6083.75 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€163.71
FASCO D209 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D2093.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€159.71
FASCO D208 Hvac Motoru 1/30 Hp 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D2083.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupDamlatmaz AçıkDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€162.88
FASCO D214 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D2144.625 "kolSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€291.76
FASCO D215 Hvac Motor 1/20 Hp 3000 Rpm 115 / 230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D2154.625 "topSürekli Air-OverGölgeli KutupTamamen Kapalı Fan SoğutmalıDoğrudan Dr Fan / ÜfleyiciOtoGölgeli Kutup€321.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO D534 Hvac 3.3 İnç Motor 1/35-1/110 Bg 115v Cw
€181.64 / Adet