Fasco Ub588 | Ünite Rulmanlı Motor 1/250 Hp 0.29 Cw 115v | 36ve35 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO UB588 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35

FASCO UB588 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CW 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7KKK Modeli: UB588Çapraz Referans: 36VE35
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
€60.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3-11 / 32 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi0.29
HP1/250
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2 9 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Çift Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıEmpedans
Etiket RPM1450
Çıkış Watt4
Uzunluk3.187 "
Faz1
RPM Aralığı1401-1500
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu2 29 / 32 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)10.16
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Montaj Saplama Uzunluğu: 3/8 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPM AralığıTam Yük AmperiHPMil UzunluğuGerilimUzunluk Daha Az ŞaftMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıÜcret
FASCO UB584 Birim Rulman Motoru 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€56.52
FASCO UB591 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€62.80
FASCO UB589 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€70.43
FASCO UB590 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€65.31
FASCO UB592 Birim Rulman Motoru 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36 UB5921401-15000.341/2002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€60.65
FASCO UB595 Birim Rulman Motoru 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€74.98
FASCO UB594 Birim Rulman Motoru 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€63.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO UB588 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CW 115V
€60.35 / Adet