Fasco Ub592 | Ünite Rulmanlı Motor 1/200 Hp 0.34 Cw 115v | 36ve36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FASCO UB592 Birim Rulman Motoru 1/200 HP 0.34 CW 115V | AH7KKL 36VE36

FASCO UB592 Birim Rulman Motoru 1/200 HP 0.34 CW 115V

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7KKL Modeli: UB592Çapraz Referans: 36VE36
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
€55.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Birim Rulman Motoru
YatakAdet
Vücut Çapı3-11 / 32 "
Cıvata Çember Çapı2-13 / 16 "
çerçeveStandart Dışı
çerçeve MalzemeDökme demir
Tam Yük Amperi0.34
HP1/200
Hz50/60
Yalıtım sınıfıB
Uzunluk Daha Az Şaft2 9 / 16 "
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı40 Derece C
Motor UygulamasıHVAC/R
Motor TasarımıGölgeli Kutup
Motor Muhafaza TasarımıTamamen Kapalı Hava Üzerinden
Motor Montaj KonumuTüm Açı
Motor Montaj TipiArka / Çift Ayak
Motor Şaft Tasarımıdişli
Motor Mili DönüşüCWLE
Motor Alt UygulamasıBuzdolabı dondurucusu
Motor Termal KorumasıEmpedans
Etiket RPM1550
Çıkış Watt5
Uzunluk3.187 "
Faz1
RPM Aralığı1401-1500
Hizmet faktörü1.00
Mil Dia.1 / 4 "
Mil Uzunluğu2 29 / 32 "
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)10.92
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)9.91
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Fasco UB592 ünite yataklı motor, HVAC endüstrilerindeki ünitelerin yoğuşması ve buharlaşması için uygundur. Dondurucular, yiyecek & içecek soğutucuları ve havalandırma üniteleri ile birlikte kullanılır.

Özellikler:

  • Fasco UB592 ünite yataklı motor, arıza süresini azaltan kendinden yağlamalı yataklara sahiptir.
  • Bu 4 kutuplu, tek hızlı motor, tutarlı operasyonlar için sürekli görevle çalışır.
  • Dışarıdan termal olarak korunmaktadır ve B sınıfı ısı yalıtımına sahiptir.
  • Bu motor -40 ila 140 derece F arasındaki sıcaklıkları kaldırabilir.
  • Ortam havasıyla soğutulmasını sağlayan bir TEAO muhafazasına sahiptir.
  • Bu Fasco motor, yapısal sağlamlık için dökme demir bir çerçeveye sahiptir.
  • Daha düşük güç değerleri için gölgeli kutup tasarımına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Fasco 2117 Fiş Adaptörü: Bu dik açılı fiş adaptörü, elektrik bağlantılarını yapmak için idealdir.
  • Fasco 1254A Kauçuk Yastık: Bu yastık titreşimin bağlı olduğu duvar motoruna iletilmesini engeller.
  • Fasco 2271 Montaj Braketi: Bu braket, ünitenin duvara veya zemine monte edilmesini sağlamak için motorun montaj delikleriyle hizalanır.

Sık sorulan Sorular:

S. Fasco motorumdaki yağlama yağının köpürmesine ne sebep olur?

A. Yağ köpürmesine genellikle nem kirliliği, temizleme solventleri ve yağa giren diğer kirletici maddeler neden olur. Kirletici maddeler yağın rengini değiştirerek ona süt gibi bir görünüm verir ve motor kapatıldığında kabarcıklar yavaş yavaş kaybolur.
Yağ haznesi ve bitişik parçalar, köpüğün önlenmesi için uygun şekilde buharla temizlenmeli ve kuru olarak pişirilmelidir. Birincil amaç, tüm kirletici maddelerin ortadan kaldırılmasını ve rezervuarın tamamen kuru olmasını sağlamaktır.

S. Fasco UB592'nin güç derecesi nedir?

C. Bu ünite 5W'lık bir kaynağa ihtiyaç duyar. Ancak iş yerinizde 6W’lık bir kaynağınız varsa tercih edebilirsiniz. Fasco UB596 motoru.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRPM AralığıTam Yük AmperiHPMil UzunluğuGerilimUzunluk Daha Az ŞaftMotor Alt UygulamasıMotor Termal KorumasıÜcret
FASCO UB584 Birim Rulman Motoru 1/500 HP 0.22 CW 115V | AH7KKF 36VE31 UB5841501-16000.221/5002 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€52.09
FASCO UB591 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.14 CCW 230V | AH7KKG 36VE32 UB5911501-16000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€57.89
FASCO UB589 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CCW 115V | AH7KKH 36VE33 UB5891401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€64.94
FASCO UB590 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.14 CW 230V | AH7KKJ 36VE34 UB5901401-15000.141/2502 29 / 32 "2302 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€60.22
FASCO UB588 Birim Rulman Motoru 1/250 HP 0.29 CW 115V | AH7KKK 36VE35 UB5881401-15000.291/2502 29 / 32 "1152 9 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€55.62
FASCO UB595 Birim Rulman Motoru 3/500 HP 0.36 CCW 115V | AH7KKM 36VE37 UB5951401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€69.12
FASCO UB594 Birim Rulman Motoru 1/150 HP CW 115V | AH7KKN 36VE38 UB5941401-15001/1501/1503.156 "1152 13 / 16 "Buzdolabı dondurucusuEmpedans€58.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FASCO UB592 Birim Rulman Motoru 1/200 HP 0.34 CW 115V
€55.30 / Adet