Fath Inc 093gv4590 | Pivot Bağlantı Noktası, 88.9 Mm X 44.5 Mm, Lake, 8.5 Mm Montaj Deliği | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FATH INC 093GV4590 Pivot Bağlantı Noktası, 88.9 mm x 44.5 mm, Lake, 8.5 mm Montaj Deliği | CP4XWG 55MT55

FATH INC 093GV4590 Pivot Bağlantı Noktası, 88.9 mm x 44.5 mm, Lake, 8.5 mm Montaj Deliği

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CP4XWG Modeli: 093GV4590Çapraz Referans: 55MT55

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€51.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pivot Eklem

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
FATH INC 093GF25AN06 Pivot Bağlantı, 2 1/4 İnç x 63/64 İnç, 10 Serisi, L Kol, Lake, 17/64 İnç Montaj Deliği | CP4XWB 55MT56 093GF25AN06€41.80
FATH INC 093GF3876AN Pivot Bağlantı, 2 5/8 İnç x 31/64 İnç, 15 Serisi, L Kol, Lake, 11/32 İnç Montaj Deliği | CP4XWC 55MT60 093GF3876AN€80.01
FATH INC 093GF38AN08 Pivot Bağlantı Noktası, 3 1/8 İnç x 1 15/32 İnç, 15 Serisi, L Kol, Lake | CP4XWD 55MT57 093GF38AN08€46.10
FATH INC 093GV45 Pivot Bağlantı Noktası, 45 mm x 45 mm, Lake, 8.5 mm Montaj Deliği | CP4XWE 55MT53 093GV45€34.97
FATH INC 093GAF20AN Pivot Bağlantısı, 50.1 mm x 20.3 mm, L Kol, Lake, 6.2 mm Montaj Deliği | CP4XWF 55MT58 093GAF20AN€39.91
FATH INC 093GAF45AN Pivot Bağlantısı, 82.6 mm x 44.9 mm, L Kol, Lake, 12.5 mm Montaj Deliği | CR3AMK 55MT59 093GAF45AN€44.14
FATH INC 093GV2040 Pivot Bağlantı Noktası, 38.1 mm x 19.1 mm, Lake, 5.5 mm Montaj Deliği | CP4XWH 55MT54 093GV2040€36.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FATH INC 093GV4590 Pivot Bağlantı Noktası, 88.9 mm x 44.5 mm, Lake, 8.5 mm Montaj Deliği
€51.20 / Adet