DAYTON Kare Eksenel Blower
stil | Model | Yükseklik | Amper | Yatak | Konut Finish | Gövde Malzemesi | Motor Tipi | Montaj konumu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RTD3 | 4.75 " | 0.11 | kol | Siyah Boyalı | Alüminyum | Gölgeli Kutup | Yatay | 230 VAC | €22.84 | |
B | 5JME5 | 4.75 " | 0.38 | top | Siyah Boyalı | PBT Plastik | DC | Dikey | 24 VDC | €52.74 | |
B | 5JME6 | 4.75 " | 0.12 | top | Siyah Boyalı | PBT Plastik | DC | Dikey | 48 VDC | €22.89 | |
C | 5JME4 | 4.75 " | 0.82 | top | Siyah Boyalı | PBT Plastik | DC | Dikey | 12 VDC | €47.46 | |
D | 2RTK4 | 5" | 0.07 | kol | Siyah | PBT Plastik | Gölgeli Kutup | Yatay | 230 VAC | €59.05 |
Kare Eksenel Blower
Dayton kare eksenel fanlar, bir muhafaza içinde soğutma ekipmanını barındırmak için yuvarlak veya kare bir oyuğa yayılan kare şeklinde bir muhafazaya sahiptir. Her köşede, onları bir duvara veya panele sabitleyen montaj delikleri bulunur. üzerinde gölgeli ve DC motor çeşitleri mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Huniler
- TIG Kaynak Çubukları
- Kontak Bloklu Aydınlatmasız Butonlar
- Sepet Kapakları
- Sürücü Reaktörleri ve Filtreleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Görev Işıkları
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- AMPCO METAL 1/4 "Sürücü SAE Derin Kuyu Soketi
- BRADY Yeraltı Uyarı Bandı, Altında Dikkatli Gömülü Kanalizasyon Hattı
- DAYTON Kondansatör Uç Kapakları
- SIEMENS QS Serisi Geçmeli Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- HONEYWELL Hava Besleme Hortumları
- VERMONT GAGE Go Standart Dişli Tapa Mastarları, 8-32 Unc
- DESCO INDUSTRIES Dağıtıcı Fırçalar
- GRAINGER Kapı Yayı ve Pimi,PK4s
- CASH ACME Basınç regülatörleri
- NIBCO Çift DWV Tee, Wrot ve Dökme Bakır