FEBCO LF856DCDA-DOSY-LM 4 Çift Kontrol Dedektörü Geri Akış Önleyici Tertibatı, Valf, 4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Çek Valf Montajı |
Geri Akış Önleyici Tip | Çift Kontrol Dedektörü Tertibatı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Bypass Boyutu | 3 / 4 " |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | malzeme |
PLATFORM | Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
LF856DCDA-DOSY-CFM 4 | 4" | €7,959.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF856DCDA-OSY-CFM 4 | 4" | €7,959.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF856DCDA-DOSY-GPM-LH 6 | 6" | €12,440.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF856DCDA-OSY-GPM 6 | 6" | €12,440.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF856DCDA-OSY-CFM 6 | 6" | €12,440.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF856DCDA-DOSY-GPM 6 | 6" | €12,440.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
LF856DCDA-OSY-GPM 8 | 8" | €24,589.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00