FEBCO LF860-DNRS RP 4 Azaltılmış Basınç Bölgesi Geri Akış Önleyici Tertibatı, Kapatma Vanası, 4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Azaltılmış Pres. Bölge Meclisi |
Geri Akış Önleyici Tip | Azaltılmış Basınç Bölgesi Montajı |
Vücut Bakımı | Epoksi kaplamalı |
gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
Vücut Deseni | Çizgide |
Disk Malzemesi | Kauçuk |
Giriş Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Giriş Boyutu | 4" |
Maks. Sıcaklık. | 140 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 175 PSI |
Min. Sıcaklık | 33 Derece F |
Çıkış Bağlantısı | Flanşlı Bağlantı |
Koltuk malzemesi | Paslanmaz çelik |
Tip | malzeme |
Model | Giriş Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|
LF860-DOSY RP 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €6,044.70 | TEKLİF TALEBİ
|
LF860-DOSY RP 3 | 3" | €7,027.27 | TEKLİF TALEBİ
|
LF860-DNRS RP 2 1/2 | 2 1 / 2 " | €2,778.51 | TEKLİF TALEBİ
|
LF860-DNRS RP3 | 3" | €2,916.77 | TEKLİF TALEBİ
|
LF860-DOSY RP 10 | 10 " | €29,507.92 | TEKLİF TALEBİ
|
LF860-DNRS RP8 | 8" | €13,197.98 | TEKLİF TALEBİ
|
LF860-DNRS RP6 | 6" | €7,275.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00