FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Fişli Devre Kesici 40a 2p 10ka 240v
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesiciyi Takın |
AC Voltaj Derecesi | 120 / 240 VAC |
HAVA @ 120VAC | 10kA |
Amper | 40 |
Devre Kesici Tipi | Standart |
DC Gerilim Değerlendirmesi | Oylanmamış |
derinlik | 2.65 " |
uzunluk | 3.35 " |
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi | 10kA |
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | 8 AWG |
Min. Tel Boyutu | 14 AWG |
Kutup sayısı | 2 |
Terminal bağlantısı | Temmuz |
UPC | 094925019353 |
genişlik | 1" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.16 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8536200020 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Kutup sayısı | AC Voltaj Derecesi | Amper | genişlik | Devre Kesici Tipi | derinlik | uzunluk | Maks. Alan sayısı Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBIF260N | 2 | 120 / 240 VAC | 60 | 3.4 " | Konut | 2.1 " | 3.9 " | 10 AWG | €117.55 | ||
UBIF015N | 1 | 120 / 240 VAC | 15 | 0.5 " | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | - | TEKLİF TALEBİ
| |
UBIF020N | 1 | 120 / 240 VAC | 20 | 0.5 " | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €63.81 | ||
UBIF0215N | 2 | 120 / 240 VAC | 15 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €131.88 | ||
UBIF0220N | 2 | 120 / 240 VAC | 20 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €153.47 | ||
UBIF0230N | 2 | 120 / 240 VAC | 30 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 10 AWG | €126.09 | ||
UBIF0250N | 2 | 120 / 240 VAC | 50 | 1" | Standart | 2.65 " | 3.35 " | 8 AWG | €124.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00