Federal Signal Fhl-hl | Far Flaşör Evrensel | 12z149 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Flaşör Üniversal | AA4QHH 12Z149

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Far Flaşör Evrensel

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4QHH Modeli: FHL-HLÇapraz Referans: 12Z149
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
€150.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Far Flaşör
Dakika Başına Flaş Hızı7
Yükseklik7 / 10 "
uzunluk4 7 / 10 "
Voltaj derecesi10 - 30 VDC
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)7.62
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8512204040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Federal Signal FHL-HL flaşör, araçlarda acil durum ve uyarı uygulamalarında farları yakmak için kullanılan üniversal bir flaşördür.

Özellikler:

  • Federal Signal FHL-HL flaşör, flaşörü hasardan korumak için düşük voltaj koruması sağlar.
  • Kısa far çalışma moduna geçildiğinde farları otomatik olarak devre dışı bırakmak için uzun far devre dışı bırakma özelliğine sahiptir.
  • Bu flaşör, kolay kurulum için bir montaj braketine sahiptir.
  • Yanlış kurulum nedeniyle flaşörü ters akımdan korumak için ters polarite koruması sunar.

Sık sorulan Sorular:

S. Federal Signal FHL-HL flaşör çalıştırılırken hangi güvenlik önlemleri alınmalıdır?

A.

  • Bu flaşör, yakın mesafeden bakıldığında görüşünüz için tehlikeli olabilecek parlak bir ışık üretir.
  • Yakın mesafedeki ışıklara doğrudan bakmayın.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
FEDERAL SIGNAL FHL-CHG Flaşör Şarj Aleti | AA4QHL 12Z152 FHL-CHG€167.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FEDERAL SIGNAL FHL-HL Far Flaşör Evrensel
€150.54 / Adet