Fenner Drives B302100 | Anahtarsız Burç Çapı. 1 İnç 6 Cıvata | 44a212 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FENNER SÜRÜCÜLER B302100 Anahtarsız Burç, Çap 1 İnç, 6 Cıvata, Yağlı | AD4UFK 44A212

FENNER DRIVES B302100 Anahtarsız Burç, Çap 1 İnç, 6 Cıvata, Yağa batırılmış

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4UFK Model: B302100Çapraz Referans: 44A212
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
€86.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Anahtarsız Burç
Cıvata ÖlçüsüM6 x 20
BitişYağ Batırılmış
Hub Temas Basıncı (PSI)19130
Kilit Cıvatası Miktarı6
MalzemeÇelik
Dış Çap.1.969 "
Uzunluk1.122 "
Mil Dia.1"
Mil Çapı Hata payı+0 / -. 002 "
Aktarılabilir İtme (Lbs.)9502
Aktarılabilir Tork (Ft.-Lbs.)396
TipB-LOC Serisi B103
Sıcaklığa Dayan.Uygulamaya bağlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.32
Gemi yüksekliği (cm)4.13
Gemi uzunluğu (cm)4.13
Gemi genişliği (cm)5.56
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiIT

Ürün Detayı:

  • B-LOC B103 Serisi burç, güç aktarımı düzeneklerinde boşluk hatalarını, pozisyon yanlış hizalamasını, kaymayı ve şaft oynamasını ortadan kaldırmak için uygundur
  • Konsantriklik ve ağır yüklerin aktarılması için entegre itme dişlerine sahip konik tasarım
  • Eksenel ve radyal ayarlanabilirlik üzerinde tam kontrol sağlar
  • Tork aktarımından ödün vermeden mevcut kama yuvalarına monte edilebilir
  • Bir düz havşa ihtiyacını ortadan kaldırmak için gömme montaj tesisi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCıvata ÖlçüsüMalzemeDış Çap.UzunlukMil Dia.TipSıcaklığa Dayan.Ücret
FENNER DRIVES 6202200 7/8 Anahtarsız Burç | AD3JWV 3ZP22 6202200-Korozyona Dayanıklı Çelik1.75 "1.875 "0.875 "Trantork GT-€223.28
FENNER DRIVES 6202220 15/16 Anahtarsız Burç | AD3JWW 3ZP23 6202220-Korozyona Dayanıklı Çelik1.75 "1.875 "0.937 "Trantork GT-€211.10
FENNER DRIVES 6202520 1-7 / 8 Anahtarsız Burç | AD3JWX 3ZP34 6202520-Korozyona Dayanıklı Çelik2.875 "3.562 "1.875 "Trantork GT-€483.13
FENNER DRIVES B302103 Anahtarsız Burç Çap 1.1875 İnç 6 Cıvata | AD4UFL 44A213 B302103M6 x 20Çelik2.165 "1.122 "1.187 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€86.53
FENNER DRIVES B302104 Anahtarsız Burç Çapı 1.25 İnç 8 Cıvata | AD4UFM 44A214 B302104M6 x 20Çelik2.362 "1.122 "1.25 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€93.82
FENNER DRIVES B302107 Anahtarsız Burç Çap 1.4375 İnç 8 Cıvata | AD4UFN 44A215 B302107M6 x 20Çelik2.559 "1.122 "1.437 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€98.77
FENNER DRIVES B302108 Anahtarsız Burç Çapı 1.5 İnç 8 Cıvata | AD4UFP 44A216 B302108M6 x 20Çelik2.559 "1.122 "1.5 "B-LOC Serisi B103Uygulamaya bağlı€100.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FENNER DRIVES B302100 Anahtarsız Burç, Çap 1 İnç, 6 Cıvata, Yağa batırılmış
€86.84 / Adet