WESCO 272210 Damlama Tavalı Çelik Kollu Pompa
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Kumandalı Varil Pompası |
Eylem Türü | Piston |
Toplam yükseklik | 60.343 " |
Uzunluk | 14 " |
toplam Genişlik | 15.875 " |
Emme Borusu Uzunluğu | 47 " |
Islanan Malzemeler | Neopren |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 153.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 40.32 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00