Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 1056-62 Esnek Kaplin 6 İnç Uzunluk 6 x 2 İnç | AC9KRH 3HCZ4

FERNCO 1056-62 Esnek Kaplin 6 İnç Uzunluk 6 x 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KRH Model: 1056-62Çapraz Referans: 3HCZ4
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
€65.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiElastomerik PVC
Boru Boyutu İçin6 "2 x"
Dia İçinde.6-39/64" x 2-25/64"
uzunluk6"
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.17
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Fernco 1056-62 esnek kaplin, drenaj, atık, havalandırma ve kanalizasyon uygulamalarında zıt çaplara sahip iki boruyu bağlamak için idealdir.

Özellikler:

  • Fernco 1056-62 esnek kaplin, kimyasallara, ultraviyole ışınlarına, mantar oluşumuna ve lağım gazlarına karşı dayanıklı olması için PVC'den yapılmıştır.
  • Sonsuz kelepçeleri, sızma ve sızıntıya karşı sızdırmaz bir conta oluşturmak için boruya doğru sıkılır.
  • Bu esnek kaplin, 4.3 psi'ye kadar basınca dayanabilir.
  • Borudaki hava, su, benzin ve kimyasalların akışını yönlendirebilir, bölebilir veya geri döndürebilir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ATSM C1173

Sık sorulan Sorular:

S. Bu kaplinin kelepçesini yapmak için hangi malzeme kullanılır?

A. 300 paslanmaz çelik.

S. Bu kaplinin dayanabileceği maksimum sıcaklık nedir?

A. 140 derece Fahrenhayt.

S. Bu kaplin hangi boru boyutlarına katılabilir?

A. Fernco 1056-62 esnek kaplin, bir tarafında 2 inç ve diğer tarafında 6 inç çapındaki boruları barındırabilir. Bu borular, bu ünite ile birlikte verilen kelepçeler kullanılarak sabitlenir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukÜcret
FERNCO 1056-315 Esnek Kaplin Elastomerik Pvc | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
FERNCO 1056-415 Esnek Kaplin 3-61 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€17.98
FERNCO 1056-42 Esnek Kaplin 3-57 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "2 x"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.45
FERNCO 1056-52 Esnek Kaplin 4 İnç Uzunluk 5 x 2 İnç | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "2 x"5-35/64" x 2-25/64"4"€37.33
FERNCO 1056-53 Esnek Kaplin 3-57 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "3 x"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€29.03
FERNCO 1056-54 Esnek Kaplin 3-61 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "4 x"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€24.26
FERNCO 1056-55 Esnek Kaplin 3-63 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "5 x"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€22.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 1056-62 Esnek Kaplin 6 İnç Uzunluk 6 x 2 İnç
€65.10 / Adet