FERNCO Esnek Stok Kaplinleri: 1056 Serisi
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1056-315 | 3 "x 1-1 / 2" | 3-25/64" x 1-57/64" | 4" | €13.37 | |
B | 1056-415 | 4 "x 1-1 / 2" | 4-25/64" x 1-57/64" | 3 61 / 64 " | €15.97 | |
C | 1056-42 | 4 "2 x" | 4-25/64" x 2-25/64" | 3 57 / 64 " | €18.18 | |
D | 1056-52 | 5 "2 x" | 5-35/64" x 2-25/64" | 4" | €34.72 | |
E | 1056-53 | 5 "3 x" | 5-35/64" x 3-33/64" | 3 57 / 64 " | €27.59 | |
F | 1056-54 | 5 "4 x" | 5-37/64" x 4-17/64" | 3 61 / 64 " | €21.92 | |
G | 1056-55 | 5 "5 x" | 5-33 / 64 " | 3 63 / 64 " | €20.51 | |
H | 1056-62 | 6 "2 x" | 6-39/64" x 2-25/64" | 6" | €59.93 | |
D | 1056-63 | 6 "3 x" | 6-39/64" x 3-25/64" | 5 49 / 64 " | €47.78 | |
I | 1056-64 | 6 "4 x" | 6-39/64" x 4-29/64" | 5 49 / 64 " | €33.40 | |
J | 1056-65 | 6 "5 x" | 6-31/64" x 5-29/64" | 5 49 / 64 " | €31.28 | |
G | 1056-66 | 6 "6 x" | 6-39 / 64 " | 5 47 / 64 " | €22.27 | |
K | 1056-84 | 8 "4 x" | 8-33/64" x 4-25/64" | 6" | €86.06 | |
L | 1056-86 | 8 "6 x" | 8-33/64" x 6-25/64" | 5 63 / 64 " | €46.84 | |
M | 1056-10-8 | 10 "8 x" | 10-17/64" x 8-27/64" | 5 63 / 64 " | €63.55 | |
N | 1056-1010 | 10 "10 x" | 10-39 / 64 " | 5 57 / 64 " | €59.50 | |
O | 1056-1210 | 12 "10 x" | 12-33/64" x 10-41/64" | 6 23 / 64 " | €75.15 | |
P | 1056-1212 | 12 "12 x" | 12-33 / 64 " | 6 21 / 64 " | €67.75 | |
Q | 1056-1515 | 15 "15 x" | 15-29 / 64 " | 10 " | €107.63 | |
R | 1056-1818 | 18 "18 x" | 19 " | 9 51 / 64 " | €232.19 |
Esnek Stok Kaplinleri: 1056 Serisi
Fernco esnek stok rakorları, su veya gaz boru hattı sistemlerinde boru tertibatını birleştirmek veya uzatmak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, korozif ortamlara, mantar oluşumuna, çürümeye, ultraviyole ışınlarına ve kanalizasyon gazlarına karşı dayanıklılık, esneklik ve maksimum direnç sağlayan elastomerik PVC'den (polivinil klorür) yapılmıştır. Maksimum 4.3 psi çalışma basıncında boyutsal esneklik, sızdırmaz bağlantı ve pozitif sızdırmazlık sağlamak üzere tasarlanmıştır; DMV (drenaj, atık, havalandırma) sistemleri, çatı drenajları, boru hattı onarımları ve kanalizasyonlardaki kurulumlar için idealdir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dekontaminasyon Duş Aksesuarları
- Lamba Değiştiriciler
- loupes
- Alüminize Önlükler
- Güç İletim Kayışları
- Akış Kontrol Vanaları
- Çekiçler ve Çarpıcı Aletler
- Dış Mekan Armatürleri
- HVAC Test Cihazları
- THERMOSOFT Manuel Yerden Isıtma Termostatları
- APPROVED VENDOR Karter Isıtıcılar
- SPEEDAIRE Hava Hortumları, Nitril Hortum Tüp Malzemesi
- GENERAL ELECTRIC Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler, THQB Serisi
- ZURN Spud Rozeti, Brand Zurn'a Uyar
- COOPER B-LINE Tip 4X Sürekli Menteşe Kapak JIC Panoları
- AMS Hızlı Bağlantı, Normal Helezonlar
- ALL MATERIAL HANDLING Çengeller
- ULTRATECH Ultra Drenaj Koruma Tutucuları
- ANSELL 11-800 Hyflex Nitril Köpük Kaplamalı Endüstriyel Eldivenler