Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 1056-66 Esnek Kaplin 5-47 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRM 3HCZ8

FERNCO 1056-66 Esnek Kaplin 5-47/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KRM Model: 1056-66Çapraz Referans: 3HCZ8
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
€24.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Esnek Bağlantı
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde MalzemesiElastomerik PVC
Boru Boyutu İçin6 "6 x"
Dia İçinde.6-39 / 64 "
uzunluk5 47 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukÜcret
FERNCO 1056-315 Esnek Kaplin Elastomerik Pvc | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"€13.37
FERNCO 1056-415 Esnek Kaplin 3-61 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "€17.98
FERNCO 1056-42 Esnek Kaplin 3-57 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "2 x"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "€18.45
FERNCO 1056-52 Esnek Kaplin 4 İnç Uzunluk 5 x 2 İnç | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "2 x"5-35/64" x 2-25/64"4"€37.33
FERNCO 1056-53 Esnek Kaplin 3-57 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "3 x"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "€29.03
FERNCO 1056-54 Esnek Kaplin 3-61 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "4 x"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "€24.26
FERNCO 1056-55 Esnek Kaplin 3-63 / 64 İnç Uzunluk | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "5 x"5-33 / 64 "3 63 / 64 "€22.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 1056-66 Esnek Kaplin 5-47/64 İnç Uzunluk
€24.03 / Adet