Fernco 3000-215 | Korumalı Geçiş Kaplini | 3hdd4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 3000-215 Korumalı Geçiş Kaplini | AC9KTM 3HDD4

FERNCO 3000-215 Korumalı Geçiş Kaplini

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KTM Model: 3000-215Çapraz Referans: 3HDD4
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
€19.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korumalı Geçiş Kaplini
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi300 Paslanmaz Çelik ve Neopren
Boru Boyutu İçin1-1 / 2 "x 2"
Dia İçinde.1-29/64" x 1-63/64"
uzunluk2 9 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
FERNCO 3001-110 Korumalı Geçiş Kaplini | AC9KTT 3HDD9 3001-1101-1 / 2 "x 1"1-63/64" x 1-9/64"2 13 / 64 "140 Derece F€26.67
FERNCO 3001-1125 Korumalı Geçiş Kaplini | AC9KTU 3HDE1 3001-11251-1/2" x 1-1/4"1-63/64" x 1-9/64"1 27 / 64 "140 Derece F€23.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 3000-215 Korumalı Geçiş Kaplini
€19.65 / Adet