Fernco 3000-88 | Korumalı Kaplin 3-51/64 İnç Uzunluk 8 İnç | 3hdd8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 3000-88 Korumalı Kaplin 3-51 / 64 İnç Uzunluk 8 İnç | AC9KTR 3HDD8

FERNCO 3000-88 Korumalı Kaplin 3-51/64 İnç Uzunluk 8 İnç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9KTR Model: 3000-88Çapraz Referans: 3HDD8
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
€92.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korumalı Geçiş Kaplini
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi300 Paslanmaz Çelik ve Neopren
Boru Boyutu İçin8"
Dia İçinde.8-35/64" x 8-23/64"
uzunluk3 51 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.81
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)24.13
Gemi genişliği (cm)24.13
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
FERNCO P3000-150 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 1-1 / 2 İnç | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 Derece F€14.12
FERNCO P3000-22 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 2 İnç | AC4EZB 2ZJ84 P3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 Derece F€15.02
FERNCO P3000-33 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 3 İnç | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 Derece F€21.97
FERNCO P3000-44 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 4 İnç | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 Derece F€25.79
FERNCO P3001-150 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 1-1 / 2 İnç | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 Derece F€19.31
FERNCO P3001-22 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 2 İnç | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 Derece F€25.17
FERNCO 3000-43 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "3 x"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 Derece F€31.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 3000-88 Korumalı Kaplin 3-51/64 İnç Uzunluk 8 İnç
€92.20 / Adet