Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO 3001-215 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk | AC9KTV 3HDE2

FERNCO 3001-215 Korumalı Kaplin 2-9/64 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9KTV Model: 3001-215Çapraz Referans: 3HDE2
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
€19.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Korumalı Geçiş Kaplini
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi300 Paslanmaz Çelik ve Neopren
Boru Boyutu İçin2 "x 1-1 / 2"
Dia İçinde.2-31/64" x 1-47/64"
uzunluk2 9 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu7307215000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.uzunlukMaks. Sıcaklık.Ücret
FERNCO P3000-150 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 1-1 / 2 İnç | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 Derece F€14.12
FERNCO P3000-22 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 2 İnç | AC4EZB 2ZJ84 P3000-222"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 Derece F€15.02
FERNCO P3000-33 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 3 İnç | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 Derece F€21.97
FERNCO P3000-44 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 4 İnç | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 Derece F€25.79
FERNCO P3001-150 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 1-1 / 2 İnç | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 Derece F€19.31
FERNCO P3001-22 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 2 İnç | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 Derece F€25.17
FERNCO 3000-43 Korumalı Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "3 x"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 Derece F€31.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO 3001-215 Korumalı Kaplin 2-9/64 İnç Uzunluk
€19.65 / Adet