Fernco PnH-33 | Göbek Bağlantısı Yok 2-9/64 İnç Uzunluk 3 İnç | 2zu21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

FERNCO PNH-33 Göbeksiz Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 3 İnç | AC4GVJ 2ZU21

FERNCO PNH-33 Hub Bağlantısız 2-9/64 İnç Uzunluk 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4GVJ Modeli: PNH-33Çapraz Referans: 2ZU21
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
€9.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göbek Bağlantısı Yok
Band Malzeme300 Paslanmaz Çelik
gövde Malzemesi300 Paslanmaz Çelik ve Neopren
Boru Boyutu İçin3"
Dia İçinde.3-25 / 64 "
uzunluk2 9 / 64 "
Maks. Basınç4.3 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
DayanıklıKimyasallar, Ultraviyole Işınları, Mantar Büyümesi ve Normal Kanalizasyon Gazları

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinDia İçinde.Ücret
FERNCO PNH-150 Göbeksiz Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 1-1 / 2 İnç | AC4GVG 2ZU19 PNH-1501.5 "1-57 / 64 "€6.77
FERNCO PNH-22 Göbeksiz Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 2 İnç | AC4GVH 2ZU20 PNH-222"2-25 / 64 "€7.47
FERNCO PNH-44 Göbeksiz Kaplin 2-9 / 64 İnç Uzunluk 4 İnç | AC4GVK 2ZU22 PNH-444"4-31 / 64 "€10.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

FERNCO PNH-33 Hub Bağlantısız 2-9/64 İnç Uzunluk 3 İnç
€9.03 / Adet