Fernco TSW-4 musluk yuvası, ana kanalizasyon hatlarında bağlantı yapmak için daha hızlı ve daha ucuz bir yol sunar. Sızdırmaz bir bağlantı sunmak için kelepçeler kullanarak bir kanalizasyon hattına sığar. Bu 12 inç uzunluğundaki Fernco musluk selesi, yanal bağlantıyı kolaylaştıran Y tipi bir bağlantıya sahiptir.
Özellikler:
- Fernco TSW-4 musluk yatağı yalnızca içilebilir olmayan su uygulamaları için uygundur.
- Y bağlantısı, yanal bağlantıları kabul eden dişi tip bir bağlantıdır.
- Bu 12 inç uzunluğundaki Fernco musluk selesi, büyük boyutlu önlüğünün içinde, kanalizasyon hattına delik takmak için bir yerleştirme halkasına sahiptir.
- Musluk yatağı üzerindeki geniş bant olukları, aşırı harekete izin vermeden kelepçelerin sıkı bir şekilde bağlanmasına olanak tanır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Esnek Musluk Selesi için Fernco TSPK-46 Basınç Kiti: Bentonit bantlı bu basınç kiti, 10 PSI'a kadar basınçlarda su geçirmez bir sızdırmazlık için musluk seleleri tarafından kullanılır. Sızdırmazlık basıncı uygulamak için plastik kaplı çelik takviye çubuklarına sahiptir.
- Kilitli Sonsuz Dişli Kelepçeler: 12 inç uzunluğundaki bu Fernco kılavuz yatağı, daha hızlı ve güvenli kurulumlar için 3 Serisi paslanmaz çelikten yapılmış 300 "kaymalı kilitli" kelepçe ile birlikte verilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Fernco TSW-4 kılavuz selesi neyden yapılmıştır?
A. 12 inç uzunluğundaki bu Fernco musluk selesi, çürümez ve sızdırmaz özelliklere sahip yüksek durometreli PVC'den yapılmıştır. Ayrıca ultraviyole ışınlarına, kimyasallara, mantar oluşumuna ve kanalizasyon gazlarına karşı dayanıklıdır.
S. Fernco TSW-4 yıldız musluk yuvasının maksimum çalışma basıncı nedir?
C. Bu Fernco musluk yuvası, maksimum 4.3 psi basınçta çalışabilir.
S. Fernco TSW-4 wye tap eyerinin maksimum çalışma sıcaklığı nedir?
A. 12 inç uzunluğundaki bu Fernco musluk yuvası, maksimum tutarsız 140 derece F sıcaklıkta çalışabilir.