FERNCO Esnek Musluk Eyer Wyes
Fernco esnek musluk bağlantı parçaları, mevcut bir boru hattında branşman bağlantısı oluşturmak için kullanılan sıhhi tesisat armatürleridir. Ana boru hattının akışını bozmadan yeni bir çıkış veya bağlantı eklemek için sıhhi tesisat ve sulama sistemlerinde yaygın olarak kullanılırlar.
stil | Model | Boru Boyutu İçin | Dia İçinde. | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TSW-4 | 4" | 4-33 / 64 " | 12 " | €119.45 | |
B | TSW-6 | 6" | 6-39 / 64 " | 15 9 / 64 " | €153.23 |
Esnek Musluk Eyer Wyes
Fernco musluk semer wye'leri, sıvı atık bertaraf uygulamaları için drenaj borularını daha büyük kanalizasyon şebekelerine bağlamak için uygundur. Bu yuvalar, kimyasallara, mantar oluşumuna, kanalizasyon gazlarına ve ultraviyole ışınlarına karşı tam direnç sağlayan yüksek durometreli PVC yapıya sahiptir. Bant kelepçeleri için bir kavrama yüzeyi sağlamak için geniş bant oluklarına sahiptirler, böylece sızdırmaz conta sağlarlar. 4 ve 6 inç çaplı borular için mevcut olan bu kılavuz eyer wye'lerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Özellikler
- Bu musluk semeri wye'leri, kimyasallara, mantar oluşumuna direnmek ve kanalizasyon gazları ve ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlamak için yüksek dayanıklılığa sahip PVC yapıya sahiptir.
- 4 inçlik eyerler 6 inç ve daha büyük borulara uyacak şekilde tasarlanırken, 6 inçlik eyerler 8 inç ve daha büyük borulara uyacak şekilde tasarlanmıştır.
- Bu musluk yuvaları, hızlı ve basit kurulumlar için 300 Serisi paslanmaz çelikten yapılmış özel kayar kilitli kelepçeler içerir.
- Mevcut boruya güvenli ve sıkı bir bağlantı sağlayan geniş bant oluklarına sahiptirler.
Uyumlu Aksesuarlar
- Fernco TSPK-46 Basınç Kiti: Bu kit, markanın 10 psi basınca kadar dayanabilen esnek musluk semeri bağlantılarıyla sızdırmaz bağlantılar oluşturmak için uygundur.
- Fernco 312-300 Uzatma Kelepçesi: Bu kelepçe, wye'leri 15 inç veya daha büyük kanalizasyon şebekesine monte etmek için uygundur.
Standartlar ve Onaylar
- ASTM
Sık Sorulan Sorular
Bu Fernco esnek musluk semeri bağlantılarını yer altı kurulumları için kullanabilir miyim?
Evet, bu esnek musluk semeri wye'leri yer altı kurulumlarında kullanılabilir. Kanalizasyon şebekesinin gereksinimlerine dayanırlar ve kimyasallara, ultraviyole ışınlara ve normal kanalizasyon gazlarına karşı dayanıklıdırlar, bu da onları yer altı uygulamaları için uygun kılar.
Bu Fernco esnek musluk selesi yolları nasıl kurulur?
- Kanalizasyon ana hattının dış çapını ortaya çıkararak hendeği kazın.
- Kanalizasyon şebekesinde, musluk semeri yerleştirme halkasının konturuna uygun çapta bir delik açın.
- TSW-4 modeli için 5 inçlik karot ucu veya delik testeresi kullanın.
- TSW-6 modeli için 7 inçlik karot ucu veya delik testeresi kullanın.
- Boru yüzeyini temizleyin ve keskin kenarları giderin.
- Kelepçeleri borunun etrafına sarın, birer tane takın ve özlü deliğin her iki tarafına kaydırın.
- Musluk göbeği contasını, yerleştirme halkası göbekli deliğin içinde olacak şekilde borunun üzerine yerleştirin.
- Musluk yuvasını boruya doğru sıkıca tutun ve kelepçeleri yerine kaydırın.
- Kuyruğu çekerek kelepçeleri sıkın.
- Kelepçeleri 60 lb-inç torkla sıkın.
Esnek musluk semeri wye'leri için maksimum çalışma sıcaklığı nedir?
Esnek musluk semeri wye'leri için maksimum çalışma sıcaklığı 140 derece F'dir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkma Aleti Kitleri
- Araç Kaldırma Sistemleri
- Audio-Video Kabloları
- Tel Raf Aksesuarları
- Boya Astar Kapatıcılar Pas Reformerler
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- Güç Matkapları
- Özel Güvenlik Araçları
- Hidrolik Keçeler
- DAYTON Aydınlatma Fotokontrolleri, 1/2 İnç Erkek Boru Dişi
- HONEYWELL Yüksek Kapasiteli Termostatik Aktüatör
- VALLEY CRAFT Platform Güverte
- HONEYWELL Halkalar
- DIXON 100 Serisi Çekiç Rakorları
- B & P MANUFACTURING Çekme Çubukları
- MULTIFAN Elektronik Modüller
- ANVIL Sürgülü Kaplinler
- OIL SAFE Renk Kodlu Çelik Boru Gres Tabancaları, Kol
- SMC VALVES Vy1 Serisi Regülatör