FERVI 0518/38M Manyetik Kılavuz Çekme/Matkap, 180mm Mil Hareketi, 0 ila 800 RPM
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Matkap Presi |
Taban Boyutu | 205 X 105mm |
Sıklık | 50 Hz |
Mil Hızı | 0 - 800 RPM |
İş Mili Hareketi | 180mm |
Tıklama kapasitesi | M4 - M16 |
Gerilim | 230V |
vat miktarı | 1.05kW |
PLATFORM | Model | boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|
0518/20 | X 300 260 450 mm x | €847.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
0518/30 | X 360 280 490 mm x | €1,155.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
0518/50 | X 400 310 475 mm x | €1,582.81 | TEKLİF TALEBİ
| |
0518 / 55H | X 290 170 185 mm x | €1,428.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
0518/80 | X 290 410 550 mm x | €2,040.99 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00