FERVI C960/BE01 Takım Yuvarlama Dolabı, Aletlerle birlikte, 890 x 475 x 1015 mm Ebat, 67 ad.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Takım Dolabı |
boyutlar | X 890 475 1015 mm x |
Çekmece Kapasitesi | 25 kg |
Çekmece Yüksekliği | 5 x 65 mm, 2 x 145 mm |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | boyutlar | Çekmece Yüksekliği | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C087 | - | - | X 560 350 770 mm x | €177.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
C960/F7 | X 890 458 994 mm x | 5 x 65 mm, 2 x 145 mm | - | €615.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
C900 / B | 585 x 410 mm | 2x45mm, 2x100mm, 2x150mm | X 685 455 850 mm x | €359.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
C902 / B | - | - | X 680 435 780 mm x | €317.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
C960C | X 890 458 994 mm x | 5 x 74.5 mm, 2 x 153.5 mm | - | €1,018.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
C960/CC01 | 5640 x 405 mm | 5 x 65 mm, 2 x 145 mm | X 890 475 1015 mm x | €1,048.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
C960CB | - | - | - | €1,018.41 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00