FERVI P001/75 Hidrolik Atölye Presi, 0.75 - 0.85 Mpa Basınç Aralığı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Kapasite | 75000 kg |
boyutlar | X 1140 800 1896 mm x |
Ram Çapı | 78 mm |
Menşe Ülkesi | IT |
PLATFORM | Model | Kapasite | Silindir Çapı | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
P001 / 30 | 30000 kg | 92 mm | X 875 700 1780 mm x | €1,423.80 | TEKLİF TALEBİ
| |
P001 / 45 | 45000 kg | 90 mm | X 1400 800 1700 mm x | €3,603.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
P001 / 20 | 20000 kg | 75 mm | X 690 600 1830 mm x | €1,164.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
P001 / 12 | 12000 kg | 56 mm | X 730 550 1600 mm x | €704.34 | TEKLİF TALEBİ
| |
P001 / 10 | 10000 kg | 56 mm | X 565 500 1040 mm x | €575.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
P001 / 04 | 4000 kg | 40 mm | X 450 400 655 mm x | €384.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00